表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「ひずみゲージ」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
96mm×96mmのひずみゲージ式変換器用のデジタル指示計です。 ピークホールド機能付 CC-Linkインターフェイス対応可能
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz 質量(kg)約0.5(別売品含まず) 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)-10~50 表示表示回数:4 回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可) 保護等級IP65相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×129.5(突起部含まず) 機能ゼロトラッキング、デジタルフィルター、安定化フィルター、HOLD 対象切換、シートキーロック、ピークモード選択、アナログ出力対象切換 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数5桁 出力範囲DC±10 V 負荷抵抗5 kΩ以上 (ファンクションにてF.S.設定) 表示範囲-99 999~99 999 表示色赤色7セグメントLED 文字高 17 mm 消費電力(VA)約9(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18(別売品装着、AC100 V~240 Vにて) A/Dサンプリングタイム100 回/s 非直線性表示 0.01 %F.S. / 出力 0.05 %F.S. 入力ノイズ±0.6 μVp-p以下(デジタルフィルター・安定化フィルターデフォルト設定にて) 入力フィルター2 Hz、10 Hz、100 Hz、2 kHz 入力範囲±0.4 mV/V~±3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC5 Vの時) 出力数4 回/s、20 回/s、50 回/s、100 回/s切換可(表示回数に同期)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4 000回/sの高速サンプリング 様々なアプリケーションに対応可能 用途に応じたホールド機能 多彩なインターフェイス メモリー増設(オプション)によりPCで波形表示と条件設定が可能
適合ひずみゲージ式変換器 170Ω~1 000Ω (ブリッジ電源 DC10 V時) 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)-10~50 表示【状態表示】 SEL.1、SEL.2、CHECK、HOLD、PEAK、MEAS.、END、LOCK【判定表示】 OUT1、OUT2、OUT3、OUT4【表示回数】 20 回/s (4 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可) 分解能A/D内部分解能:24bit フィルターアナログフィルター:100 Hz (10 Hz、40 Hz、400 Hz、1 kHz、4 kHz、10 kHz、30 kHz切換可デジタルローパスフィルター:40回/s:OFF、0.1~4Hz 400回/s:OFF、1~40Hz 4000回/s:OFF、10~400Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×110(突起部含まず) 機能アナログフィルター、デジタルフィルター、デジタルローパスフィルター、簡単校正、通信校正、CHECK値、HOLD対象切換、アナログ出力対象切り換え、銘柄切換え、ピークモード選択、デジタルピークホールド、アナログピークホールド、モニター出力、モニターモード、波形比較(別売品装着時)、測定結果ログ(別売品装着時) 入力感度0.4μV/d (d=最小目盛) 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数6桁 表示範囲-999 999~999 999 表示器緑色7 セグメントLED 文字高 17mm 消費電力(VA)約10 VA(別売品無し、AC100 Vにて)、最大約18 VA(別売品装着、AC100 V~240 Vにて) A/Dサンプリングタイム4000回/s (40 回/s、400 回/s切換可) モニター出力センサー入力1 mV/V あたり2 V ± 0.1 V (ブリッジ電源DC10V 時)、負荷抵抗2 kΩ以上 温度の影響零点 ±0.5 μV/℃(入力感度 0.4 μV/d 以上にて校正時)、感度 ±0.002 5 %F.S./℃ (入力感度 0.4 μV/d以上にて校正時) オーバー表示マイナスオーバー時 [-OL]、 プラスオーバー時 [OL]、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー時 [-OVF]、プラスオーバー時 [OVF] インターフェイスUSB2.0に準拠 (USB1.1規格の機器でも使用可) 出力コネクタ: USB コネクタB タイプ(メス) 非直線性0.02 %F.S.±1 digit 入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
1台
84,980 税込93,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)