表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「温度 計 200 度」の検索結果
視認性の良い広視野角6.2インチTFTカラー液晶タッチパネルを採用
計量状態のグラフ表示が可能
100種類の配合計量が出来る銘柄メモリ
1000回/秒の高速A/D変換 (内部分解能 24ビット)
RS-485インターフェイス、及びシリアルインターフェイス標準装備
ワイド電源対応
CEマークマーク適合品
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz
質量(kg)約1.6
取付方式盤面取付
使用温度範囲(℃)0~40
表示【状態表示】 総量、正味量、風袋引、固定風袋、安定、HOLD、Z-ERR、RUN、CZ、大投入/S1、 中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、正量、不足、満量、零付近、完了、投入/排出、 単純比較/シーケンス/四段/計量中/排出中/混合中設定値表示 定量、定量前1、定量前2、過量、不足、落差【銘柄表示】 銘柄番号:0~99、銘柄名:最大15 文字【表示回数】 4 回/s(20 回/s 切換可)【単位表示】 無し、g、kg、t、lb、N、kN 切換可【累積表示】 累積値:0~9 999 999 999、累積回数:0~999 999
分解能A/D内部分解能:24 ビット
フィルターアナログフィルター:約4Hz(2、6、8、10、100 Hz 切換可)
保護等級IP65相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×132(突起部含まず)
機能ゼロトラッキング (一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる)、デジタルフィルター (CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる)、安定化フィルター (荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる)、校正LOCK スイッチ (本スイッチにより校正機能をLOCKする)、デジタルリニアライズ (最大3 点で非直線性を補正する)、累積機能 (荷重データを累積加算し、その回数と合計値を記憶する)、固定風袋引 (デジタル入力した設定値により風袋引きを行う)
入力感度0.3 μV/d 以上 (d=最小目盛)
使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)
表示桁数6桁
表示範囲-999 999~999 999
表示器広視野角6.2 インチTFTカラー液晶表示器、ドット数:640×240 dots、ドットピッチ:0.077 mm×0.231 mm
消費電力(VA)約20 (別売品無し、AC100 V にて)、最大約 30 (別売品装着、AC100 V)
A/Dサンプリングタイム200 回/s(1000 回/s、100 回/s、50 回/s、20 回/s、10 回/s 切換可)
温度の影響零点 ±0.1 μV/℃、感度 ±0.000 8 %F.S./℃(入力感度0.3 μV/d以上にて校正時)
バックライトLEDの輝度輝度:約240 cd/m2 (typ.)、寿命:25℃にて約40000 h (typ.)で表面輝度が初期の50%に達する
非直線性0.01 %F.S.
入力ノイズ±0.2 μVp-p 以下 (アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、 A/D サンプリングデフォルト設定にて)
入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
メイン表示は視認性の良い文字高11.55mmの前面発光型蛍光表示管(FLVFD)を採用
総数18桁の多彩なサブ表示と16個の状態表示で計測状況をアクティブに表現
投入/排出制御以外に、補正投入、自動落差補正、自動累積機能などを制御可能
2線式シリアルインターフェイス、RS-485(Modbus対応)を標準装備
ユーザー定義可能なFキーで9種類の機能をワンキーアクションでシンプルに処理
奥行き136.5mmのコンパクトサイズ
パソコンと接続してパラメーターの設定を保存、書込みできるコミュニケーションツール。
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz
質量(kg)約1(別売品含まず)
取付方式盤面取付
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)約10 VA(別売品無し、AC100 V にて)、最大約 18 VA(別売品装着、AC100 V)
表示【状態表示】 安定、風袋引設定、風袋引、総量、正味量、ゼロ点、ホールド、ERROR、ゼロ付近、正量/S0、大投入/S1、中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、不足、満量【表示回数】 4 回/s(20 回/s 切換可)【単位表示】 表示無し、g、kg、t、N、kN、lb 切換可(緑色蛍光表示管)
分解能A/D内部分解能:24 ビット
フィルターアナログフィルター:約4Hz(2、6、8、10 Hz 切換可)
保護等級IP65相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×146.7(突起部含まず)
機能ゼロトラッキング (一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる)、デジタルフィルター (CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる)、安定化フィルター (荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる)、校正LOCK スイッチ (本スイッチにより校正機能をLOCK する)、デジタルリニアライズ (最大3 点で非直線性を補正する)、累積機能 (荷重データを累積加算し、その回数と合計値を記憶する)、固定風袋引 (デジタル入力した設定値により風袋引きを行う)
入力感度0.2 μV/d 以上 (d=最小目盛)
使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと)
表示桁数5桁
表示範囲-99 999~99 999
表示器7 セグメント緑色蛍光表示管 文字高 11.55 mm 7 桁
A/Dサンプリングタイム200 回/s (20 回/s 切換可)
温度の影響零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d以上にて校正時)
オーバー表示マイナスオーバー時「-OL」、プラスオーバー時「OL」、A/D 値オーバー表示 マイナスオーバー「-OVF」、プラスオーバー「OVF」
非直線性0.01 %F.S.
入力ノイズ±0.2 μVp-p 以下 (アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルターデフォルト設定にて)
入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。