表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「乾湿温度計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)EZ LANアダプター
Ethernetポートを簡単に増設できるアダプター
仕様【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV 質量(g)100以下 消費電力(W)0.63以下 定格電圧(V)DC5(USBバスパワー) ケーブル長(m)0.5(コネクター部分含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×27×40 使用温湿度範囲0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下) 汚染度(使用環境)汚染度2 電圧許容範囲(V)DC4.75~5.25 耐振動JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間) 耐静電気放電IEC/EN61000-4-2レベル3接触放電法:6kV気中放電法:8kV 耐圧(hPa)800~1114 耐衝撃JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、147m/s2X,Y,Z3方向各3回 対応ソフトウェアGP-ProEXVer.4.09.100以上 周辺装置I/F【イーサネット】モジュラージャック(RJ-45)・IEEE802.3i/IEEE802.3u・10BASE-T/100BASE-TX、【USB】TypeA(プラグ)・USB2.0High-Speed(480Mbps) 使用高度(m)海抜2000以下
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷