表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「メーター ポール」の検索結果
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能。I/Oモジュール:。電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:90.8mm●精度:±0.1 % (電流、電圧)、±0.2 % (有効電力)●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:PM8000●コード番号:913-9766
アズワン品番65-7310-65
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能。I/Oモジュール:。電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●奥行き:27mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●承認:IEC、IEC60529●コード番号:913-9655
アズワン品番65-7310-79
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Schneider の ACTi 9 230V45A モジュラ単相電子電力計は、DIN レール取り付けサポートを備えています。サブ課金や多料金で使用され、Modbus 経由で通信します。周波数: 50 Hz サンプリングレート: 32 サンプル / サイクル 取り付けモードはクリップオン式です
仕様●高さ:90mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6●フェーズの数:1●シリーズ:A9MEM
アズワン品番65-7297-96
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5CC006 は、1.25 V ac でクラス 1、2 V ac でクラス 3 の精度でケーブル及び DIN レールに取り付けることができる変流器です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Sc
仕様●巻数比:60:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:60A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール
アズワン品番65-7319-98
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5V600 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V600 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
仕様●巻数比:6000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:6000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7321-34
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DH200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH200 は、VDE0414
仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7319-81
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DB300 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB300 は、VDE0414 及び IEC6186
仕様●巻数比:3000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:3000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7321-06
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5MB025 は、精度クラス 0.5 @ 4 V ac 及びクラス 1 @ 6 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この電流トランスはクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MB025 は、VDE0414 や IEC61869
仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:26mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:85mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール
アズワン品番65-7321-14
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DE150 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE150 は、VDE0414
仕様●巻数比:1500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1500A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7320-08
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DH125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH125 は、VDE0414
仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7321-15
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DE125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE125 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1250/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4486
アズワン品番65-7320-06
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5MC080 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC080 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 800 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4506
アズワン品番65-7322-46
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DE200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4488
アズワン品番65-7321-13
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DC200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4478
アズワン品番65-7321-09
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5V500 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V500 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
仕様●巻数比:5000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:5000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7321-33
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
SchneiderElectricMETSECT5MD080は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス0.5@8Vac及びクラス1@12Vacを備えています。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MD080は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲:800/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護
仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール
アズワン品番65-7320-07
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DE100 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4485
アズワン品番65-7281-64
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DB100 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4471
アズワン品番65-7313-01
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DH150 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH150 は、VDE0414
仕様●巻数比:1500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1500A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7319-89
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5MC030 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC030 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 300 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:300:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4502
アズワン品番65-7319-97
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5CC025 は、ケーブルや DIN レールに取り付けることができる汎用変流器です。精度はクラス 3 @ 1 V ac、クラス 0.5 @ 5 V ac、クラス 3 @ 7 V ac です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC025 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。広い比率範囲: 250 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4465
アズワン品番65-7322-27
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。