表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「モニター」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
Schneider Electric デジタルパネルメータは、プラスチック製です。スプリング接続端子を備えています。IP65等級 緑色のディスプレイ
仕様●特性測定:電流, 電圧●ディスプレイのタイプ:7セグメントLED●高さ:29.5mm●幅:51.5mm●表示桁数:4
アズワン品番65-7337-95
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能。I/Oモジュール:。電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:90.8mm●精度:±0.1 % (電流、電圧)、±0.2 % (有効電力)●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:PM8000●コード番号:913-9766
アズワン品番65-7310-65
1個
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしやすく、さらに、StruxureWareアプリケーションと統合しているため、情報をすぐに役立てられるようになっています。パネル又はDINレール取り付け(モデルにより異なる) ディスプレイあり / なしの各種モデル さまざまなフォームファクタによる高速構成、プラグ対応コネクタ、及び無料セットアップアプリケーション 複数言語サポートの高解像度カラーグラフィックディスプレイでローカルデータにアクセス可能 高精度電力量測定 最小 / 最大データ記録 電力量、需要、力率などのパラメータの履歴データトレンド記録 イベント記録 記録の開始、制御の実行、電子メール又はテキストメッセージの送信のアラームを設定可能 デュアルポートイーサネットでデイジーチェーン接続、冗長ループ、及び複数のプロトコルに対応 フロントパネル、Webページ、又はソフトウェアによってCT / VT極性を反転可能 オンボードWebページをカスタマイズ可能 履歴データファイルを電子メールで「プッシュ」 RS485シリアルポート イーサネット-シリアルゲートウェイ Modbusマスタ機能 安全なユーザーアカウントを設定可能。I/Oモジュール:。電力計1個につき最大4つのI/Oモジュールを現場で設置可能: ; 913-9643 913-9643 - アナログ入力 x 4、アナログ出力 x 2 ; 913-9652 913-9652 - デジタル入力 x 6、リレー出力 x 2
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●奥行き:27mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●承認:IEC、IEC60529●コード番号:913-9655
アズワン品番65-7310-79
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
パソコン (USB Type A) から製品 (USB micro B) へ画面データを転送するケーブル
Schneider Electric PM300 電力計 - METSEPM3 DIN レール取り付け対応のコスト効果の高い多機能電力計をご紹介します。シンプルでありながら洗練されたエネルギー管理ソリューションであるユーザーに提供します。電気設備の監視に必要な測定機能を備えており、コスト管理用途に最適です。METSEPM3255 は、配電システムの可用性と視認性を向上させようとす
仕様●ディスプレイのタイプ:バックライトLCD●フェーズの数:3●動作原理:デジタル●シリーズ:PowerLogic
アズワン品番65-7321-43
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Schneider Electric Power Logic PM5000 シリーズ電力計は、手頃な価格の精密測定における新しい基準です。この電力計は、スペース効率の高い単一の 96 x 96 mm ユニットで電気設備を監視するために必要なすべての測定機能を備えています。革新的な電源管理ソリューションを提供して、電力効率とコストの削減、電気ネットワークの信頼性と可用性の最大化、
仕様●高さ:96mm●幅:96mm●ディスプレイのタイプ:バックライトLCD●表示桁数:6●シリーズ:PM5000
アズワン品番65-7289-08
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Schneider の ACTi 9 230V45A モジュラ単相電子電力計は、DIN レール取り付けサポートを備えています。サブ課金や多料金で使用され、Modbus 経由で通信します。周波数: 50 Hz サンプリングレート: 32 サンプル / サイクル 取り付けモードはクリップオン式です
仕様●高さ:90mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:6●フェーズの数:1●シリーズ:A9MEM
アズワン品番65-7297-96
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしや
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:90.8mm●精度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力)●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:PM8000
アズワン品番65-7310-64
1個
¥719,800
税込¥791,780
7日以内出荷
仕様フェーズの数:3、Better World 製品:あり
奥行(mm)72
シリーズPM5000
ディスプレイLCD
特性Schneider Electric 電力計 - 基本的で多機能 - PM5000 シリーズ. PM5000 シリーズは、コスト管理用途に最適なソリューションを提供します。エネルギー使用量の割り当て、テナント測定と料金分配の実行、省エネの特定、機器効率と使用率の最適化、電気ネットワークの電力品質の高レベル評価を実行するために必要な測定機能を備えています。. ;ul> ;li>このシリーズのユニットはそれぞれ96 x 96 mm 、どれも現代的でグラフィカルなディスプレイを備えています ;/li> ;li>3相全て、ニュートラル、アースを同時に監視可能 ;/li> ;li>大きな文字と強力なバックライトを備えた高輝度のノングレアディスプレイにより、極端な照明条件や視野角でも読み取可能です ;/li> ;li>多言語メニュー (8種類) は分かりやすく、グラフィックとアイコンも用意されており、電気ネットワークがより視覚的に分かりやすくなっています ;/li> ;li>各デバイスには、グローバル課金認定があります ;/li> ;li>取り付けが簡単なこの電力計は、 2 つのクリップで取り付けることができ、工具は不要です ;/li> ;li>直感的で使いやすいナビゲーションにより、操作がさらに簡単になります ;/li> ;li>回路ブレーカの監視/制御、コスト管理(料金分配 / テナント測定とコスト割り当て)、ネットワーク管理(基本的な電力監視、タイムスタンプ付きの最小 / 最大監視)、アラーム、 料金監視など、幅広い用途に適しています ;/li> ;/ul>
出力数1
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-25
1個
¥72,280
税込¥79,508
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。