マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズシュナイダーエレクトリック当日出荷から90日以内出荷
101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。<br />ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。<br />内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。<br />ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。<br />バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。<br />音量は最大102dBです。<br />(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。<br />無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。<br />(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。<br />保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3