Joman(旧:MCP)

Joman(旧:MCP)のページです。Joman(旧:MCP)は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧計 Joman(旧:MCP)直流電圧計Joman(旧:MCP)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
取扱停止中
シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。
精度0.025取付径(Φmm)48モニターサイズ70×60mm
USB電子負荷 Joman(旧:MCP)USB電子負荷Joman(旧:MCP)
1,268税込1,395特価
1個
取扱停止中
電流を3.0Aまで調整が可能です。
寸法(mm)68×30×23電圧(V)DC 3.7~13電力(W)15(連続動作)測定電圧(V)0.15~3.00動作温度(℃)ファン:40ファンボールベアリングファン
精密ダイヤル式可変抵抗器 Joman(旧:MCP)精密ダイヤル式可変抵抗器Joman(旧:MCP)
61,980税込68,178特価
1個
取扱停止中
通常タイプのDBR-06シリーズよりも精度を高くしたダイヤル式可変抵抗器です。精度はレンジごとで異なりますが最高で0.02%です。
質量(kg)4定格電流(A)レンジ毎: 0.5(0.01Ω×10)、0.5(0.1Ω×10)、0.15(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.015(100Ω×10)、0.005(1kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×215×140精度(%)レンジ毎: 5(0.01Ω×10)、2(0.1Ω×10)、0.2(1Ω×10)、0.05(10Ω×10)、0.02(100Ω×10)、0.02(1kΩ×10)レンジ0.01Ω×10、0.1Ω×10、1Ω×10、10Ω×10、100Ω×10、1kΩ×10
直尺用 ストッパー Joman(旧:MCP)直尺用 ストッパーJoman(旧:MCP)
1,268税込1,395特価
1個
取扱停止中
直尺に取り付けることで、端面からの位置出しや、ケガキ作業が便利になります。
材質アルミ合金寸法(mm)53×14
2チャンネル デジタル温度計 Joman(旧:MCP)2チャンネル デジタル温度計Joman(旧:MCP)
1,598税込1,758特価
1個
取扱停止中
2CH測定が可能な温度計です。プローブ長はそれぞれ1mのため、異なる場所の温度測定が同時に可能です。
寸法(mm)48×9電源(V)DC4~28精度±1℃センサー1m防水金属プローブ×2温度測定範囲(℃)-20~100ディスプレイ0.56インチ動作温度範囲(℃)-40~80
LCメータ Joman(旧:MCP)LCメータJoman(旧:MCP)
2,598税込2,858特価
1個
取扱停止中
携帯式のLCメータです。
寸法(mm)140×70.6×31質量(g)200電源6F22 9V電池最大表示1999キャパシタンス(F)2n、 20n、 200n、 2μ、 20μ(精度±1.5%+5digit)、 200μ(精度±2.0%+5digit)インダクタンス(H)2m、 20m、 200m(精度±2.0%+5digit)、 2、 20(精度±5.0%+5digit)
アルコールチェッカー AC-03 Joman(旧:MCP)アルコールチェッカー AC-03Joman(旧:MCP)
2,098税込2,308特価
1個
取扱停止中
残り使用可能回数が表示されるため、回数期限前に安心して交換 することができます。 最大32件の測定データを保存することもでき、1000回まで使用 可能な充電式のアルコールチェッカーです。
測定範囲(mg/L)0.000~0.995材質(本体)ABS反応時間5s検知方式MEMS アルコールセンサー最小単位0.01mg/Lセンサー寿命約1年間(1000回)電源USB Type-C内蔵ポリマー電池/充電式測定値注意値:0.15mg/L~0.24mg/L、危険値:0.25mg/L~ストレージ最大32件の測定データが保存可能保管温度(℃)-10~50使用温度(℃)0~35付属品充電用ケーブル(USB)寸法(mm)約100×29×19.5精度±0.030(mg/L)
標準抵抗器 Joman(旧:MCP)標準抵抗器Joman(旧:MCP)
23,980税込26,378特価
1個
取扱停止中
精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。 推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)107×125
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら