2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●検出可能周波数:20Hz - 50kHz [GAP0.5mm、m1、RL10kΩ、出力 0.5Vp-p以上]●出力発電極性:磁性体がセンサ先端部に接近するとOUTPUT(+)にプラス出力 リード線(赤)+/(白)- BNCコネクタは中心コンタクトにプラス出力●直流抵抗値:2.1kΩ(TYP) 使用温度範囲(℃)-20~100 ケーブル長(m)2 PVC 2芯シールドケーブル 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 出力電圧2.0Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL10kΩ](TYP)0.5Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL10kΩ](TYP)2.4Vp-p [f=1kHz GAP0.5mm m1 RL∞Ω](TYP)0.6Vp-p [f=1kHz GAP1.0mm m1 RL∞Ω](TYP) f/周波数 GAP/エアーギャップ(歯先とセンサの距離)m/モジュール(直径/歯数) 保護等級IP67 インピーダンス2.8kΩ [f=1kHz m1 GAP0.5mm](TYP) 応答周波数(Hz)220-50k 極性磁石:N極 耐振動JIS C 60068-2-6 (旧JIS C 0040)[振動数範囲 10-55Hz、複振幅1.5mm、掃引時間5分、掃引回数X、Y、Z 各方向20回 計60回] 絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガーにてケーブル一括とケース間) 検出歯車モジュールm =1-3 歯幅3mm以上 歯型インボリュート 材質:磁性体[S45C 機械構造用炭素鋼 (JIS G4051)など] 出力形式ゼロクロス信号 耐衝撃JIS C 60068-2-32 (旧JIS C 0044)[落下床面コンクリート、 落下高さ 1m・各2回]
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)ギアセンサ 磁気式ギア速度センサ
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min ケーブル一括とケース間 保護等級IP67 極性磁石:先端 S極
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)