表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「omron 温度 計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
K3MA-L温度パネルメータ。幅広い入力範囲 - 2種類の白金抵抗温度計と10種類の熱電対から選択 温度入力シフトと温度単位選択機能
仕様●特性測定:Temperature●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7336-98
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
K3HB-P時間間隔(期間)パネルメータ。色が変化するディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。このメータには、通過速度、回転速度、時間差、期間、測定された長さ、間隔速度の6種類の操作があり、様々な用途に合った柔軟な操作を実現します。このタイプのメータには、最大50 kHzの拡張可能な入力速度と
仕様●電流タイプ:AC●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:92mm●幅:45mm●精度:±0.08 %●アナログ効果:数字のみ●動作温度 Min:-10℃●動作原理:電圧計●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7317-48
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。