無線ユニット(子機)omron(オムロン)翌々日出荷
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ
920MHzだから安心の通信性
干渉が少ない
通信の信頼性を確保
EQUO 無線ユニット 子機omron(オムロン)翌々日出荷から61日以内出荷
仕様●振動(耐久):10~150Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 XYZ各方向 8min 10回種類子機保護構造IP20取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付衝撃(耐久)(m/s2)150(6方向各3回)(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
EQUO 無線ユニット 中継器omron(オムロン)翌々日出荷
付属品取扱説明書、取付けプレート、ACアダプタ、無地シール品名ルータ種類中継機電源(V)ACアダプタ:AC100~240保護構造IP20消費電流(A)最大0.04使用周囲温度(℃)-10~60(ACアダプタ:0~50)(結露・氷結なきこと)取付け方法取付プレート・取付マグネット・ネジによる取付使用周囲湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
無線ユニット(親機)omron(オムロン)翌々日出荷
無線でエネルギー/環境情報を収集し、省エネ活動をバックアップ
920MHzだから安心の通信性
干渉が少ない
通信の信頼性を確保
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3