電力監視 (4) デジタルパネルメータ (2) カテゴリ: 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルブランド: omron(オムロン)すべて解除
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) omron(オムロン) 当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃) -20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 耐電圧 出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min 定格周波数(Hz) 50/60 保存温度(℃) -30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
単相電力調整器 G3PW omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。
デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。
制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。
可動時間のモニタリングが可能。
位相制御方式の選択が可能。
幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。
ULおよびCEマーキング対応。
小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし、氷結なきこと) 耐電圧 AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
デジタルパネルメータ LCD omron(オムロン) 7日以内出荷
K3HB-Xプロセスパネルメータ1/8 DIN (48 x 96 mm)計器盤、100 / 240 V ac電源。 カラーチェンジディスプレイでプロセスのステータスを通知し、構成可能な棒グラフで入力の度合いを表示します。 入力範囲はスケーラブルなリニアAC電流、DC電流、又はDC電圧で、あらゆる標準のリニアスケールをカバーします。3つのモデルが標準的なリニアでスケーラブルな入力に対応K3HB-XAD DC電流、+/-199.99 mA / 4 → 20 mA K3HB-XVD DC電圧、+/-199.99 V / 1 → 5 V K3HB-XAA - AC電流、0 → 10 A カラーチェンジディスプレイと出力インジケータでプロセスのステータスを通知 別売りのオプションカードを使用すればメータを用途に合わせて調整可能(代表品番 ; 611-7637 611-7637 )
仕様 ●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:611-7766 アズワン品番 65-7327-27
スマート計測監視機器用変流器(CT) omron(オムロン) 31日以内出荷
仕様 ●保護素子:7.5V クランプ素子●定格電流:5A/50A(定格一次側電流)、1.67mA/16.7mA(定格二次側電流) 種類 盤内固定型(貫通タイプ) 耐電圧 AC2000V 1分(出力端子-ケース間) 周波数 10Hz~5kHz 絶縁抵抗(MΩ) 出力端子-ケース間:50以上(DC500Vメガ) 定格一次電流(A) 5/50 巻線 3000ターン(二次巻線)
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品 ページ: 1/ 3
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 23,078 ¥ 20,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ
タイムスイッチ 大崎電気工業 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ