表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「熱電対 校正」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
azbil(山武)キロクケイ
ハイブリッド記録計 SR100シリーズ(SR-100)は、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすいペン書き式記録計です。 SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。 ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板 質量(kg)約3 規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 入力[入力点数] 1点、2点、3点、4点(機種による)[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下 表示部[アナログ表示] 100mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:240×48ドット、表示エリア:106×16mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート 定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz 記録方式アナログ記録:ディスポーザブルフエルトペン、デジタル記録:ドット方式プロッタペン[打点周期] 0.1、0. 2、0. 5、1、2、3、5、10、15、20、30s・1、2、3、5、10、15、20、30、60min[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~600mm/時または1~200mm/minより 1mm/時 間隔で任意設定 メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA)最大40 周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃) 取付け方法パネル埋込取付 周囲温度(℃)0~50(20~65%) 記録色アナログ記録:1ペン(赤)・2ペン(緑)・3ペン(青)・4ペン(茶)、デジタル記録:(紫)
1個
579,800 税込637,780
20日以内出荷

azbil(山武)キロクケイ
ハイブリッド記録計 SR100(SR-100)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。 SDカードを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。 ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:普通鋼板 質量(kg)約3 規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 入力[入力点数] 6点[入力測定周期] 1s/6点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下 表示部アナログ表示 100mmLEDバーグラフデジタル表示 モノクロフルドットタイプLCDドット数:240×48ドット表示エリア:106×16mm表示項目 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示前面エンジニアリングポート ミニUSBポート 定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Nomal:約5s/1点、Fast:約2.5s/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式[チャートスピード] 1~1500mm/時より 1mm/時 間隔で任意設定 メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA)最大40 周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃) 取付け方法パネル埋込取付 周囲温度(℃)0~50(20~65%) 記録色【アナログ記録】 CH1(赤)、CH2(黒)、CH3(青)、CH4(緑)、CH5(茶)、CH6(紫)【デジタル記録】 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
589,800 税込648,780
20日以内出荷

azbil(山武)キロクケイ
ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。 SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。 データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。 オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
材質扉:アルミダイカスト、ガラス:ソーダガラス、ケース:冷間圧延鋼板 質量(kg)約7.6 規格CEマーキング EN61326-1、EN61010-1 表示[アナログ表示] 180mmLEDバーグラフ[デジタル表示] モノクロフルドットタイプLCD、ドット数:264×48ドット、表示エリア:184×22mm[表示項目] 測定値全チャンネル同時表示、年月日、時分、警報発生チャンネル、チャートスピード表示[前面エンジニアリングポート] ミニUSBポート ケース色扉:黒、ガラス:無色透明、ケース:グレー 入力[入力点数] 6点/12点/24点[入力測定周期] 1秒/6点、2秒/12点、2秒/24点[入力分解能] 約1/40000以上(基準レンジ)[入力抵抗] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):6MΩ以上、直流電圧(±10V レンジ以上):約1MΩ[最大印加電圧] 熱電対・直流電圧(±5V レンジ以下):±10V以下、直流電圧(±10V レンジ以上):±60V以下、測温抵抗体:±6V以下 定格電源電圧AC100~240V 50/60Hz 記録方式アナログ記録:ワイヤドット方式 6色リボン[打点周期] Normal:約5秒/1点、Fast:約2.5秒/1点 Synchro:チャートスピード連動打点[チャート] 折りたたみ方式(全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm)[チャートスピード] 1~1500mm/hより 1mm/h 間隔で任意設定 メモリー不揮発性RAMによる設定内容の保持、リチウム電池による時計データの保持 消費電力(VA)最大65 周囲湿度(%RH)20~80(5~40℃) 取付け方法パネル埋込取付 周囲温度(℃)0~50(20~65%) 記録色[アナログ記録] CH1,7,13,19(赤)、CH2,8,14,20(黒)、CH3,9,15,21(青)、CH4,10,16,22(緑)、CH5,11,17,23(茶)、CH6,12,18,24(紫) [デジタル記録・印字] 定時刻記録(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、データプリント(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、差記録(アナログ記録チャンネルと同色)、電源投入時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、記録開始時印字(赤・黒・青・緑・茶・紫の6色繰り返し)、警報印字(赤:発生、緑:解除)、リスト印字(黒)、メッセージ印字(任意の色)、カレンダタイマー印字(茶)、チャンネル番号印字(アナログ記録チャンネルと同色)、設定変更マーク(黒)、動作記録(任意の色)
1個
759,800 税込835,780
20日以内出荷

azbil(山武)キロクケイ
ペーパーレス記録計ARF200は、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応の記録計です。 100ms/48点、精度±0.1%を実現し、測定データは内部メモリおよびCF(コンパクトフラッシュ)カード、USBメモリに保存することができます。 また、イーサネット対応により、ネットワーク上のパソコンからWEBブラウザ画面でモニタが可能。 さらには、データファイルのFTP転送や電子メールを使った通報などが行えます。 【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(kg)約7.2 入力入力種類 直流電流、直流電圧、熱電対、測温抵抗体入力チャンネル 12点/24点/36点/48点入力測定周期 (100ms仕様) 約100ms/全点(1s仕様) 約300ms/全点精度定格 ±0.1%±1digit(例外規定あり) 表示部表示器 12.1形TFTカラーLCD表示種類 ・ 測定データ(トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示)・ ヒストリカルトレンド表示(リアルタイムトレンドと同時表示可)・ 情報表示(警報表示、マーカリスト、ファイルリスト)・ 設定画面(警報、演算、メモリ、システム、メンテナンス、通信など)LCDバックライト 自動/手動オフ機能、輝度4段階調整可能バックライト輝度の半減期 約5年 定格電源電圧100~240V AC 50/60Hz 記録方式内部メモリ フラッシュメモリ(容量8MB)外部メモリ CF(コンパクトフラッシュ)カード(容量128MB~2GB)記録周期 100、200、500ms 注1)1、2、3、5、10、15、20、30s1、2、3、5、10、15、20、30、60min注1) 記録周期に関係なく、56点/グループを6グループまで登録可能(合計128点までの登録)です。記録データ 測定データ: ファイル名称(グループ名)、記録開始年月日時刻、タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト、設定パラメータ保存形式 バイナリ 注2) /CSV形式をグループごとに選択可能注2)バイナリ形式のデータをPCで扱うためには、別売のデータ解析ツールが必要です。保存方法 手動開始・停止、スケジュール、トリガ信号(警報、接点入力)、トリガ点前後データ記録 動作環境周囲温湿度範囲: 0~50℃ 20~80%RH、電源電圧: 90~264V AC、電源周波数: 50/60Hz±2%、姿勢: 左右前傾0°後傾0~20°、ウォームアップ時間: 30分間以上 取付け方法パネル埋込取付 通信機能媒体 Etherne(t 10BASE-T/100BASE-T)FTPサーバ ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取りFTPクライアント ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送SNTPクライアント ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期WEBサーバ HTTP1.0準拠 測定データ、警報などをブラウザソフトで表示/設定E-mail 警報設定時、指定時刻でメール通報通知アドレス最大8箇所NX通信(オプション) イーサネットで接続されたNXのデータを読み出して記録 ※1NX接続台数 最大32台(NX1台あたり1通信の場合) ※2入力最大点数ARF212:アナログ12点+通信データ最大108点の合計120点ARF224:アナログ24点+通信データ最大 96点の合計120点ARF236:アナログ36点+通信データ最大 84点の合計120点ARF248:アナログ48点+通信データ最大 72点の合計120点 警報機能設定数 各点最大4設定警報種類 上限、下限、差上限、差下限、異常データオンディレイ ディレイ時間設定範囲 1~3600s警報出力 AND/OR 設定可能 関連資料寸法、仕様情報(3.79MB) 演算項目演算点数 最大128点演算種類 算術演算、比較演算、論理演算、一般関数、積算演算、チャンネルデータ演算、露点、相対湿度、F値、CFカード残量など 最大消費電流(A)65VA
1個
1,198,000 税込1,317,800
20日以内出荷