表示機器・デジタル表示ユニット (4) カテゴリ: 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルブランド: 発紘電機/富士電機すべて解除
プログラマブル表示器 TECHNOSHOT TS2000シリーズ 発紘電機/富士電機 当日出荷 から 5日以内出荷
表示色 65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応) 材質 PC樹脂 保護構造 パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当 消費電力(W) (最大定格)13以下 適合規格 【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応 定格電圧(V) DC24 構造 パネル埋め込み取り付け 精度 【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 黒 表示分解能 320×240 表示部 TFTカラー/5.7型(QVGA) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182.5×45.8×138.8 冷却方式 自然空冷 バッテリー ボタン電池内蔵 絶縁抵抗(MΩ) DC外部端子とFG間:10以上(DC500V) 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 電池寿命 5年(周囲温度25℃) 耐ノイズ ノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値) 汚染度(使用環境) 汚染度2 電圧許容範囲(V) DC24±10% 耐振動 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回) 使用環境条件 腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと LED寿命(時間) 50000 許容瞬時停電時間(ms) 1以内 接地 D種接地(第3種接地) FG/SG分離 パネルカット寸法(mm) 174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等 タッチスイッチ仕様 アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数 6個 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電 IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライト LED 耐衝撃 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
モニタッチ V9シリーズ ライト 発紘電機/富士電機 7日以内出荷 から 10日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
仕様 過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 材質 PC樹脂 保護構造 パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当 構造 形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 精度 【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 ライトグレー 表示分解能 640×480 冷却方式 自然空冷 メモリー 【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 汚染度(使用環境) 汚染度2 耐振動 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回) 使用環境条件 腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと) 使用高度 標高2000以下 接地 D種接地(第3種接地)FG、SGは分離 タッチスイッチ仕様 アナログ抵抗膜 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) 耐静電気放電 IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV バックライト LED 耐衝撃 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機 4日以内出荷 から 100日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
表示色 1677万色 仕様 過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 構造 形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 ケース色 ライトグレー 冷却方式 自然空冷 インターフェース 【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備 メモリー 【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 汚染度(使用環境) 汚染度2 耐振動 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回) 使用環境条件 腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと 使用高度 標高2000以下 タッチスイッチ仕様 アナログ抵抗膜 ファンクションスイッチ構成数 8個 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) バックライト LED 耐衝撃 JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
モニタッチ V9シリーズ アドバンスド 発紘電機/富士電機 4日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
表示色 1677万色 仕様 過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ 材質 PC樹脂 保護構造 パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当 適合規格 【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC 定格電圧(V) DC24 構造 形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付 精度 【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時) ケース色 ライトグレー 冷却方式 自然空冷 メモリー 【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用温湿度範囲 0~50℃/85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲 -10~60℃/85%RH以下(結露不可) 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns 汚染度(使用環境) 汚染度2 電圧許容範囲 ±10% 使用環境条件 腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと 許容瞬時停電時間(ms) 1以内 使用高度 標高2000以下 接地 D種接地(第3種接地)、FG/SG分離 タッチスイッチ仕様 静電容量 バックアップ期間 約5年(周囲温度25℃) バックライト LED
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品 ページ: 1/ 3