表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「ウェル」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ. CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。. 精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100 ℃ RoHS準拠(鉛フリー)
仕様巻数比 = 9:1シリーズ = CSL電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dc入力電流 = 9A出力電流 = -200 → +200 mA全体の高さ = 10mm全体の幅 = 16.2mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃実装タイプ = 基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。
仕様巻数比 = 90:1シリーズ = CSNPセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 12 → 15 V dc入力電流 = 90A出力電流 = 50 mA全体の高さ = 29.6mm全体の幅 = 36.6mm全体的な深さ = 14.45mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = 基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置
仕様巻数比 = 600:1ボアサイズ = 26mmセンサ技術 = クローズループ電源電圧 = 15 V入力電流 = 600A出力電流 = 150 mA全体の高さ = 61.2mm全体の幅 = 67.5mm全体的な深さ = 19mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃実装タイプ = バスバー, 基板実装寸法 = 2.66 x 0.75 x 2.39インチ
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷