表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「温度検出器」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Honeywell CSLWシリーズホール効果AC電流センサ. CSLWシリーズミニチュアオープンループAC電流センサはHoneywell製です。 このセンサはレシオメトリック出力を備え、基板実装可能なプラスチックパッケージに密閉されたミニチュアリニアホール効果センサを組み込んでいます。 センサIC、集光器、ハウジング、巻線コイルで構成された完全なセンサです。 コンパクトなサイズは、スペースに限りがある用途に最適です。. 精度が高い低コストAC電流センサ 多回転に対応する配線済みオープンループ設計は、感度が向上 リニアレシオメトリック出力 電流シンキング出力又はソーシング出力 低挿入損失で高速な応答時間を実現 高精度の温度補償機能を内蔵 動作温度範囲: -25 → 100 ℃ RoHS準拠(鉛フリー)
仕様巻数比 = 9:1シリーズ = CSL電源電圧 = 4.5 → 10.5 V dc入力電流 = 9A出力電流 = -200 → +200 mA全体の高さ = 10mm全体の幅 = 16.2mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +100℃実装タイプ = 基板実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷