表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「LED コード」の検索結果
関連キーワード
電流測定トランスデューサ。MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:19.2 → 253 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:0 → 20 mA●全体の高さ:104mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP●コード番号:801-6296
アズワン品番65-7303-07
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。