電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Modbus/TCP および EtherNet/IP インターフェイス内蔵のディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、最大 690 V の低電圧設備で電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●測定範囲:1 → 20000A●コード番号:191-4375アズワン品番65-7317-20
電力計 Eaton Fulleon デジタル EMproシリーズフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Modbus/TCP と PROFINET インターフェイスを内蔵したディスプレイなしの多機能エネルギー測定装置で、690 V までの低電圧設備の電気パラメータを測定します
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:2, 3●奥行き:82mm●精度:クラス 0.5 S ( IEC62053-22 )、クラス 2 ( IEC62053-23 )●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:EMproアズワン品番65-7314-79
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~
電力量モニタomron(オムロン)税込¥49,478¥44,980