1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。各社シーケンサのFCN40Pを使用したコネクタ式I/Oユニットからケーブル1本ずつを引き出す青色より線40本のケーブルです。バラ線側はピンNO.のマークチューブ付で加工なし、Y形圧着端子、丸形圧着端子の3種類を品揃えしています。
用途省配線・省工数機器 仕様●マークチューブ:有り(刻印:A1~A20、B1~B20)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、、他社PLC ケーブル長(m)1 ケーブル【使用ケーブル】より線(半硬質ビニル電線、青色) 40本 コネクタシーケンサ側:FCN-363J040:富士通コンポーネント株式会社 定格電流(V)DC48/3A 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上 導体構成(本/mm)11/0.16 絶縁体外径(mm)1.14 UL規格(ケーブル部)UL STYLE NO 1061 80℃ 300V 導体抵抗0.0929Ω/m以下(20℃) 製品分類区分接続ケーブル 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
8,998 税込9,898
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)