表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品 (8) カテゴリ: 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
入力タイプ モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約250 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 8
入力タイプ モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約160 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 8
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 モジュール モジュール混在可能、交換回数:50回 適合電線(mm2 ) [フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18) 動作表示 電源ON、出力ON でLED 点灯表示 定格負荷電圧(V) 電圧、電流:装着モジュールによる 端子台 スプリングクランプ端子 供給電源 外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、SELV and LIM or Class 2) 製品分類区分 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合モジュール 【装着可能】a 接点リレー:FA-NYP24WK2, FA-NYP24WK4、b 接点リレー:FA-NYBP24WK2, FA-NYBP24WK4、トライアック:FA-SN24A01FS2, FA-SN24A01FS4、トランジスタ:FA-SN24D01HZS2, FA-SN24D01HZS4、信号スルー(DC出力):FA-SN00SS2, FA-SN00SS4 ストリップ長(mm) 電線:8
スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(押しボタンスイッチなど)を接続するために、 デジタル信号を変換します。ユニット1つで、コモンの異なる負荷と接続ができます。64点入力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の入力変換が可能です。ソケット付のため、モジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
用途 省配線・省工数機器 モジュール モジュール混在可能、交換回数:50回 定格入力電圧(V) DC24(CLASS 2 or SELV+LIM) 適合電線(mm2 ) [フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、入力ONでLED点灯表示 端子台 スプリングクランプタイプ 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 定格入力電流(mA) 約10(DC24V) 供給電源 外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、CLASS 2 or SELV+LIM) 製品分類区分 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 電気的寿命 DC24V 100mA通電にて10万回以上(接点側) ノイズ耐量 シミュレータノイズ500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) ストリップ長(mm) 電線:8 入力インピーダンス(kΩ) 約2.2 応答時間(ms) (OFF→ON)10以下(シーケンサの応答時間除く)、(ON→OFF)12以下(シーケンサの応答時間除く)
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約160 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 4
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約220 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 ネジ端子タイプ、端子ネジ:M3セルフアップネジ 7.62mmピッチ、適合電線、締付けトルク:0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm) 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 4
CC-Link防水コネクタ(終端抵抗内蔵) 三菱電機エンジニアリング 42日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。
用途 ネットワーク機器 仕様 ●コンタクト:7極 オス●接続機器:シーケンサ 質量(g) 約40 保護等級 IP67(適合コネクタとの結合時の仕様) 終端抵抗 110Ω 1/2W 製品分類区分 ネットワーク省工数(CC-Link用)
CC-Link防水コネクタ(プラグ) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
CC-Linkに接続するためのケーブル、分岐ユニットなどを各種ラインアップしています。ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
用途 ネットワーク機器 仕様 ●コンタクト:7極 オス、材質:黄銅、金メッキ、接触抵抗:5mΩ以下●接続機器:シーケンサ●絶縁耐圧、絶縁抵抗:AC1000V 1分間、2000MΩ以上(コンタクト相互間) 質量(g) 約40 径(Φmm) パッキン:10.6~12.5 使用温度範囲(℃) -25~85 保護等級 IP67(適合コネクタとの結合時の仕様) 適合電線 導体断面積:1.25mm2 以下、接続方式:はんだ付け 耐振性 JIS C 0040に準拠 製品分類区分 ネットワーク省工数(CC-Link用) 耐食性 JIS C 0023に準拠 耐衝撃 500m/s2(50G) 各軸3回
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品 ページ: 1/ 3