表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「指示計」の検索結果
関連キーワード
デジタル指示調節計 SDC15 は、グループ内マルチレンジ入力で新アルゴリズム「Just-FiTTER」を採用したPID制御の□48サイズ小形デジタル調節計です。制御出力は、最大2点(機種による)可能で、リレー出力、電圧パルス、電流から選択かのうです。取付方法は、パネル取付タイプとソケット取付があります。スマートローダーパッケージ対応で設定操作やモニタリングを容易にします。
簡単で使いやすい調節計がプロセス制御の課題を解決 ひとめでわかる 15.4mmの大型表示プロセス値(PV)の高輝度白色表示を実現。現場環境での視認性を高めます。また、豊富な動作表示により、プロセス制御の状態をひとめで確認できます。進化したスマートローダパッケージ パラメータ設定、試運転調整、動作確認など、さまざまなシーンで活躍します。アズビルの技術を集結した高性能なPIDシミュレータもワンパッケージで利用でき、思い通りの制御応答を実現します。PLC機能 シリアル通信(RS-485)により通信プログラムレスでデータ通信を可能にすることで、エンジニアリングに要する時間と手間を削減します。
48×48mmマスクの常識を変える高い性能と使いやすさを両立。充実機能 現場でお客様と一緒に課題解決をしてきた温度調節計が、さらに進化しました。サンプリング周期 25ms 入力精度 ±0.1% ユニバーサル入力 IP66対応 設計設置 端子台はスクリューレス端子も選択可能です。スプリング端子台の採用によりフェルール端子を挿すだけで配線が完了します。また、電源、RS-485通信、イベント出力等の渡り配線を考慮した2穴/極を採用したことにより、配線工数の大幅削減を実現しました。さらに、配線を背面側に抜くことができるため、横密着時の施工性を向上し、効率よくレイアウトできます。PLCリンク機能でかんたん接続 シリアル通信(RS-485)により通信プログラムレスでデータ通信を可能にすることで、エンジニアリングに要する時間と手間を削減します。
48×48mmマスクの常識を変える高い性能と使いやすさを両立。充実機能 現場でお客様と一緒に課題解決をしてきた温度調節計が、さらに進化しました。サンプリング周期 25ms 入力精度 ±0.1% ユニバーサル入力 IP66対応 設計設置 端子台はスクリューレス端子も選択可能です。スプリング端子台の採用によりフェルール端子を挿すだけで配線が完了します。また、電源、RS-485通信、イベント出力等の渡り配線を考慮した2穴/極を採用したことにより、配線工数の大幅削減を実現しました。さらに、配線を背面側に抜くことができるため、横密着時の施工性を向上し、効率よくレイアウトできます。PLCリンク機能でかんたん接続 シリアル通信(RS-485)により通信プログラムレスでデータ通信を可能にすることで、エンジニアリングに要する時間と手間を削減します。
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。