特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピーコック魔法瓶工業デジタルカウンタ Cシリーズ
付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します) 適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択) 使用温度範囲(℃)0~40 表示7セグメント高輝度LED表示(赤色) 電源電圧(V)AC100~240 機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台 表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択) 消費電力(VA)9以下 標準剥線長(mm)8~9 適合電線範囲 AWG(#)22~28
1個
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)