表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「ガラス瓶 容器」の検索結果
付属品AC電源コード(2m)1本、パネル取付金具2個(パネルに取り付ける場合とスタンド金具固定に使用します)、スタンド金具1個(机上でご使用になる場合使用します)
適合【リニヤゲージ】DL-2/D-5/D-10/D-20/D-30/D-50/D-100/DN-10/DN-20/D-5UZ(10μm表示選択)、【リニヤゲージ】DL-2S/D-5S/D-10S/D-20S/D-30S/D-50S/D-100SDN-10S/DN-20S(1μm表示選択)
使用温度範囲(℃)0~40
表示7セグメント高輝度LED表示(赤色)
電源電圧(V)AC100~240
機能【背面パネル】端子台/スクリューレス端子台
表示桁数-9999.99~00.00~9999.99(10μm選択)/-999.999~0.000~999.999(1μm選択)
消費電力(VA)9以下
標準剥線長(mm)8~9
適合電線範囲 AWG(#)22~28
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。