演算機能付可逆積算カウンタ鶴賀電機15日以内出荷
LCD表示を採用し大きく見やすく、幅広い用途に対応できます。
質量(g)約300保護構造前面IP65、リアケースIP20、端子部IP00外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×133.3表示範囲-999999~999999 (表示1、表示2共)動作周囲温度(℃)0~50係数(パルス)1×10-6~9999 (入力1パルスあたりの倍率)分周(パルス)1/1、1/10、1/100、1/1000(比(n))計数速度10Hz/100Hz/1kHz/10kHz 切替適合停電補償:積算値は不揮発性メモリで記憶、保持期間約10年出力(比較)標準装備:AL1、AL2、オープンコレクタNPN、接点容量:DC30V、30mA方式(カウント)A:IN-Aに対応したカウント値、B:IN-Bに対応したカウント値、A+B:AとBの加算、A-B:AとBの減算、(位相)IN-AがIN-Bより90°進んでいるときアップカウント、IN-AがIN-Bより90°遅れているときダウンカウント、(指令入力)IN-Aがパルス入力時、IN-BのON/OFF指令によりアップまたはダウンカウント消費電力約11VA(AC100V)、約15VA(AC200V)、約250mA(DC24V)、約50mA(DC110V)桁数5(表示)表示表示値(d):(d)表示値=(p)入力パルス数×(m)パルス係数×(n)パルス分周比、 表示1:赤または緑色LCD、文字高15.2mm、オーバ桁は赤色、文字高7.6mm、表示2:赤色LCD、文字高7.6mmゼロサプレス機能、オーバ表示機能付、小数点:0、0.0、0.00、0.000(任意選択)入力(制御)P/L:ポーズ/ラッチ機能、ポーズ:カウント禁止 ラッチ:カウント継続、表示保持電源電圧(V)AC100~240機能キープロテクト機能:設定内容変更禁止、初期化機能:工場出荷時設定に戻す入力信号無電圧接点またはオープンコレクタNPN 2入力、残留電圧3V以下、接点容量 12V、10mA確度表示:パルス係数1、パルス分周比1のとき±0digit供給電源AC100~240V、DC24V、DC110Vの何れか実装方法専用ブラケットによる表示周期約100msec
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
ページ: 1/ 3
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥7,368¥6,698