表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「ノイズ除去」の検索結果
関連キーワード
高輝度ドットLED採用
水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当)
屋外でも、遠方からでも十分な視認性
取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
入力種類熱電対
耐電圧1分間(入力端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))、1分間(電源端子/入力端子間(AC1500V))( DC電源品はそれぞれAC500V 1分間 )
消費電力AC100Vのとき 約 6VA、DC 24Vのとき 約100mA
表示表示:3桁 0~999、高輝度ドット赤色大形LED(文字高さ56mm)、ゼロサプレス機能付、極性(POL)表示:(-)LED表示点灯、オーバー表示: 温度入力 : 表示範囲の最小値または最大値で点滅、直流入力 : 130%表示で点滅、ただし999を超えると999で点滅、小数点表示:温度入力:固定、直流入力:任意設定
分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000
A/D変換器Δ-Σ変換方式
保護等級IP55
保存温度(℃)-20~70
機能バーンアウト: 表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)
表示桁数3桁
表示範囲-999~999
抵抗(外部)熱電対入力:500Ω以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5Ω以下
絶縁抵抗(Ω)DC500V 100M以上
耐ノイズノイズ除去率:ノーマルモード(NMR):50dB以上、コモンモード(CMR):110dB以上、電源ライン混入ノイズ:1000V
確度±(0.2% of rdg+0.3℃)
電圧許容範囲(V)AC85~132、AC170V~250、DC20~30
入力形式シングルエンデッド入力
表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。