表示機器・ディスプレイ・タッチパネル :「素子」の検索結果
関連キーワード
Bourns 金属ホイル抵抗器は、熱伝導性に優れたセラミック基板に金属ホイル抵抗素子が取り付けられた構造です。この電流検出抵抗器の金属ホイル抵抗素子は、非常に低いインダクタンス、低ノイズ、及び優れた信頼性を実現します。最大 36 W の常時電力 高パルス定格電力 最大締め付けトルク: 10 Nm スズめっき端子 カスタマイズバージョンも用意しています
仕様●電流 Max:600 A●出力電圧:60mV●シャントのタイプ:プレート●許容差:5 %
アズワン品番65-7305-69
1袋(50個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。