Schneider Electric METSECT5V600 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V600 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
仕様●巻数比:6000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:6000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7321-34
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出
仕様●巻数比:5:1●電源電圧:60 → 300 V ac/dc●入力電流:5A●出力電流:4 → 20 mA●全体の高さ:65.5mm●全体の幅:43.75mm●全体的な深さ:106.5mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+45℃●実装タイプ:DINレール
アズワン品番65-7290-88
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.変流器は 500 / 5 A、Cl.1.IP20 等級です
仕様●巻数比:500:5●入力電流:500A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7315-01
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5V500 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V500 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
仕様●巻数比:5000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:5000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7321-33
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
HX 0320-P/SP2 電流センサ。交流、直流、パルス、及び混合電流の電子計測用の電流センサで、一次回路(強電流)と二次回路(電子回路)の間がガルバニック絶縁されています。 ホール効果測定原理。 AC 可変速ドライバ、DC モータドライバ用静止型インバータ、バッテリ電源、スイッチング電源( SMPS )、又は溶接用途向けの無停電電源に使用します。 SP 2
仕様●巻数比:45:1●ボアサイズ:1.4mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:45A●全体の高さ:20mm●全体の幅:19mm●全体的な深さ:15.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:HX
アズワン品番65-7267-58
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7313-16
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス( 3RB22 / 23 / 24 サイズ S00 / S0 用)は 0.3 A → 3 A です。スタンドアロンインストール
仕様●巻数比:3:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:3A●出力電流:3 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロン
アズワン品番65-7340-93
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:32A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ
アズワン品番65-7277-25
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
仕様●巻数比:12.5034722222222A●ボアサイズ:50mm●トランスタイプ:変流器●センサ技術:変流器●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:78.5mm●全体の幅:61mm●シリーズ:CM
アズワン品番65-7271-18
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DB300 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB300 は、VDE0414 及び IEC6186
仕様●巻数比:3000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:3000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7321-06
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Siemens Sirius ストレートスルー電流トランス 2.4 → 25 AS (サイズ S00 / S0 の 3RB22 / 23 / 24 用)です。スタンドアロンインストール
仕様●巻数比:25:1●トランスタイプ:ストレートスルー●入力電流:25A●出力電流:25 A●全体の高さ:83mm●全体の幅:45.3mm●実装タイプ:スタンドアロン
アズワン品番65-7339-17
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5MB025 は、精度クラス 0.5 @ 4 V ac 及びクラス 1 @ 6 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この電流トランスはクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MB025 は、VDE0414 や IEC61869
仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:26mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:85mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール
アズワン品番65-7321-14
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。EAC によって承認されていIP20 等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-78
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 250 / 5 A、Cl.0.5 。EAC によって承認されています。IP20 等級です
仕様●巻数比:250:5●入力電流:250A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番65-7312-16
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 105 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様●入力電流:250A●出力電流:100 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:170mm●シリーズ:5SV
アズワン品番65-7284-87
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
CE。HAT シリーズ。オープンループ電流トランスデューサ ホール効果測定原理 DC、AC、パルス電流の測定用 一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁 筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用
仕様●巻数比:2500:1●ボアサイズ:40.5 x 30.5mm●センサ技術:オープンループ●電源電圧:15 V●入力電流:2500A●全体の高さ:65mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:HAT
アズワン品番65-7270-63
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:9.5mm●トランスタイプ:ラウンド●センサ技術:変流器●電源電圧:300 V●入力電流:20A●全体の高さ:23.8mm●全体の幅:23.8mm●シリーズ:AQ
アズワン品番65-7302-34
1袋(240個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様●巻数比:1000:1A●ボアサイズ:7mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:20A●全体の高さ:19mm●全体の幅:21.5mm●シリーズ:AQ
アズワン品番65-7303-87
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 70 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。
仕様●入力電流:200A●出力電流:30 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:130mm●シリーズ:5SV
アズワン品番65-7283-59
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DH200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH200 は、VDE0414
仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7319-81
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DH150 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH150 は、VDE0414
仕様●巻数比:1500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1500A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7319-89
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DE150 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE150 は、VDE0414
仕様●巻数比:1500:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1500A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7320-08
1個
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
仕様●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQ
アズワン品番65-7302-53
1袋(240個)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DH125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DH125 は、VDE0414
仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:98mm●全体的な深さ:40mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7321-15
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
電流センサ ZCT-22F。パルス電流検出での動作確認
仕様●巻数比:100:1●ボアサイズ:22mm●入力電流:100A●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:20mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番65-7359-47
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DD100 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。精度クラス 0.5 @ 10 V ac、クラス 1 @ 15 V ac絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DD100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.5
仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:116mm●全体の幅:96mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装
アズワン品番65-7319-91
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
LEM ART シリーズ電流トランスデューサは、一次回路と二次回路がガルバニック絶縁されているので、電流を電子的に測定できます。電源監視、障害検出、RTU、PMU に対応しています。保護等級: IP57 周囲温度: -40 → +80℃ 非常に柔軟で薄いコイル Coil 測定精度の高い内部シールド
仕様●巻数比:1000:1●トランスタイプ:Rogowskiコイル●入力電流:1000A●実装タイプ:DINレール取り付け
アズワン品番65-7301-12
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●トランスタイプ:DINレール取付●入力電流:0 → 75 A, -●全体の高さ:66mm●全体の幅:30mm●シリーズ:PACT MCR
アズワン品番65-7269-87
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
LEM 設定可能ロゴスキー Coil デジタル処理用信号コンディショナです。ダイナミックレンジ、精度、汎用性を兼ね備えています。変電所、電力測定、障害検出で幅広く使用されています。DIN レールアセンブリ向けのコンパクト設計 高精度クラス 選択 / 編集ボタンを使用してユーザーが設定します 2 色赤色によるクリアなステータス表示
仕様●トランスタイプ:DINレール取付●電源電圧:24 V dc●実装タイプ:DINレール取り付け
アズワン品番65-7300-24
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●ボアサイズ:30mm●トランスタイプ:トロイダルリング●全体の高さ:81.5mm●全体の幅:76mm●全体的な深さ:20mm●シリーズ:K8A
アズワン品番65-7320-44
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
LEM DVL 500 シリーズ電圧トランスデューサは、一次回路と二次回路の間がガルバニック絶縁されており、電圧の電子計測に使用できます。単相及び三相インバータ、チョッパー、コンバータ、ドライブなどの用途があります。最大 750 V のバイポーラ及び絶縁測定 電流出力 ねじ山付きスタッドによる入力及び出力接続 AV 100 ファミリに対応しています
仕様●センサ技術:クローズループ●電源電圧:±24 V●出力電流:-75 → mA●シリーズ:DVL
アズワン品番65-7298-58
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Schneider Electric PM300 電力計 - METSEPM3 DIN レール取り付け対応のコスト効果の高い多機能電力計をご紹介します。シンプルでありながら洗練されたエネルギー管理ソリューションであるユーザーに提供します。電気設備の監視に必要な測定機能を備えており、コスト管理用途に最適です。METSEPM3255 は、配電システムの可用性と視認性を向上させようとす
仕様●ディスプレイのタイプ:バックライトLCD●フェーズの数:3●動作原理:デジタル●シリーズ:PowerLogic
アズワン品番65-7321-43
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Schneider Electric Power Logic PM5000 シリーズ電力計は、手頃な価格の精密測定における新しい基準です。この電力計は、スペース効率の高い単一の 96 x 96 mm ユニットで電気設備を監視するために必要なすべての測定機能を備えています。革新的な電源管理ソリューションを提供して、電力効率とコストの削減、電気ネットワークの信頼性と可用性の最大化、
仕様●高さ:96mm●幅:96mm●ディスプレイのタイプ:バックライトLCD●表示桁数:6●シリーズ:PM5000
アズワン品番65-7289-08
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
仕様●高さ:96mm●幅:96mm●ディスプレイのタイプ:デジタル●フェーズの数:3●シリーズ:EEM
アズワン品番65-7335-11
1個
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
Phoenix Contact のエネルギー測定装置では、エネルギーデータを取得し、より高いレベルの制御及び管理システムに伝達します。装置の設置と起動を容易にするため、特に使いやすさと現在のセンサとの最適な相互作用に重点を置いています。 統合された REST インターフェイスと Cloud への直接接続により、モノのインターネット( IoT )におけるデジタルの
仕様●ディスプレイのタイプ:デジタル●表示桁数:8●フェーズの数:3●シリーズ:EEM
Schneider Electric PM8000電力計。Schneider Electric PM8000シリーズのメータは、エネルギー効率の改善、分割課金又は費用配賦、及び生産性の向上に役立ちます。 こうした改善は、消費の追跡、及び設備やプロセスにリスクをもたらすおそれのある条件の特定によって行われます。 この電力計は、設置やネットワーク化が簡単でエネルギー情報にアクセスしや
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:90.8mm●精度:±0.1 % (電流), ±0.1 % (電圧), ±0.2 % (有効電力)●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作原理:電気機械●シリーズ:PM8000
アズワン品番65-7310-64
1個
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
エネルギーメータ、ニュートラルあり / なしの三相、拡張可能、ct/5a 二次回路による接続、プログラム可能な 2 つの静的出力、4u、マルチ測定
仕様●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●奥行き:58mm●精度:クラス 0.5 秒●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●動作原理:デジタル●シリーズ:DME
アズワン品番65-7299-29
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。リモートエネルギー監視用に S0 パルス出力を備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7M
アズワン品番65-7330-95
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Finder 7M シリーズ単相双方向電力計です。バックライト付き LCD ディスプレイを搭載しています。アクティブなエネルギー精度はクラス B です密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
仕様●高さ:95.4mm●幅:17.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:1●シリーズ:7M
Finder 7M シリーズ 3 相双方向電力計です。バックライト Matrix LCD ディスプレイを備えています。クラス B の有効エネルギー精度と多機能タッチボタンを備えています。密封可能ないたずら防止 Terminal 保護カテゴリ II
仕様●高さ:95.4mm●幅:52.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:7●フェーズの数:3●シリーズ:7M
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。