1,634件中 1,601~1,634件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コイン形二酸化マンガンリチウム電池CR2032本体ユニットには、1個装着されています。 適合機種HG2G-5T、HG1G
1個
1,498 税込1,648
81日以内出荷


種類電力調整器 仕様●ブロックコンタクト:一般開放形 質量(g)約680 操作部形状平形+平形(自己保持式)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種類電力調整器 仕様●ブロックコンタクト:一般開放形 質量(g)約700 操作部形状大形+大形(自己保持式)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類電力調整器 仕様●ブロックコンタクト:一般開放形 質量(g)約410 ボタン色金属製(クロームメッキ) 操作部形状鍵操作形
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類電力調整器 仕様●ブロックコンタクト:一般開放形 ボタン色ONボタン黒/OFFボタン赤
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様内部配線する場合に、端子台の取付け、内部ユニット(リレー、タイマなど)の取付けに使用します. 材質SPCC(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)2.3
1個
2,598 税込2,858
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1個
359 税込395
欠品中

1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)コネクター端子台変換アダプター
シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力約1.7W(DC26.4V時) 電源電圧(V)DC24 電源電圧変動電源電圧の85~110% *1
1個
579 税込637
翌々日出荷

omron(オムロン)ラッピング端子
適合H7E□-N 種類ラッピング端子(2本1セット)
1セット(2本)
87 税込96
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.5 形式YP-12NPFU 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)100 目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)122×122 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 計器定格110V 5A 目盛板(地色)白色 階級(級)5 目盛長(mm)100
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)表示ユニット
異常表示ユニットは、フリッカ点灯します。
種別異常表示ユニット
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷



1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電圧計
モジュール2P(JIS協約形) 定格電圧(V)AC300 型番SVM
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様CD-ROM 対応OSWindows98/2000/Me/XP パソコン動作環境ハードディスク空き容量:20MB以上推奨CPU:Pentium144MHz以上推奨メモリ:24MB以上USBコントローラがUHCI方式であること
1個
7,398 税込8,138
31日以内出荷