FA現場のお役立ち情報
1,652件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類2線式または4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)渡辺電機工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業ロードセル用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業2線式プロセス信号用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数3+1/2桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品あり
ロードセル用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業ロードセル用デジタルパネルメータ渡辺電機工業(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー 渡辺電機工業直流電流用高速デジタルスケーリングメータリレー渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
取付方式盤面取付表示桁数5+1/2桁RoHS指令(10物質対応)対応
高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業高性能デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
電源電圧(V)AC100~240±10%取付方式盤面取付表示桁数5桁通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
交流電流用デジタルパネルメータ(平均値、入力定格:5A) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(平均値、入力定格:5A)渡辺電機工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なし入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
交流電圧用デジタルパネルメータ(平均値) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(平均値)渡辺電機工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
カウンター LA8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)カウンター LA8NシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
モニタッチ V9シリーズ スタンダード 発紘電機/富士電機モニタッチ V9シリーズ スタンダード発紘電機/富士電機
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷から100日以内出荷
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。 ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。 ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。 スクロール操作に対応。
表示色1677万色仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付ケース色ライトグレー冷却方式自然空冷インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)汚染度(使用環境)汚染度2耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと使用高度標高2000以下タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜ファンクションスイッチ構成数8個バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)バックライトLED耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
アナログれんら君 NKEアナログれんら君NKE
73,980税込81,378
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
eモニター EWM 河村電器産業eモニター EWM河村電器産業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
SP400-BLUE LASCARSP400-BLUELASCAR
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
SGD 24-M LASCARSGD 24-MLASCAR
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC4~30RoHS指令(10物質対応)対応
DPM 750S-BL LASCARDPM 750S-BLLASCAR
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
入力種類直流電圧電源電圧(V)DC3~7.5/DC6~15表示桁数3.5RoHS指令(10物質対応)対応
クールインキュベーター 三菱電機エンジニアリングクールインキュベーター三菱電機エンジニアリング
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
音の静かなペルチェ方式を採用。 庫内は凹凸が少ないスッキリ設計で掃除も簡単にできます。
付属品棚板×1質量(kg)12消費電力(W)98電源AC100V 50/60Hz内容積(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360設定温度(℃)+3~+45松吉医科器械コード23-3219-00
大型表示トータルカウンタ/表示器 ライン精機大型表示トータルカウンタ/表示器ライン精機(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7351質量(kg)3入力カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED101.6×60.0mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
中型表示トータルカウンタ ライン精機中型表示トータルカウンタライン精機
81,980税込90,178
1個
当日出荷
表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。電源(V)100~240 -15%、+10% 50/60Hzトラスコ品番751-7327質量(kg)1.5入力無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力使用周囲温度(℃)-10~+50(但し氷結しないこと)表示文字サイズ6桁・赤色LED 56.8×32.4mm計数速度無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
セルフ電源セコンドメータ ライン精機セルフ電源セコンドメータライン精機
6,698税込7,368
1個
当日出荷から52日以内出荷
セルフ電源タイプのセコンドメーター。電源が必要ないので設置が簡単にできます。
用途機械の稼働時間の監視等。質量(g)60(電池含)配線接続ネジ端子表示6桁7セグメントLCD 文字高10.8mm使用周囲温度(℃)-10~+55(但し氷結しないこと)電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)50×25
分離ケーブル(3m) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)分離ケーブル(3m)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
LT4000M用DIOコネク Pro-face(シュナイダーエレクトリック)LT4000M用DIOコネクPro-face(シュナイダーエレクトリック)
4,998税込5,498
1個
26日以内出荷
コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形) IDEC(和泉電気)コントロールユニット 押ボタンスイッチ (大形)IDEC(和泉電気)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種類電力調整器
サイクルコントロールユニット G32A-EA omron(オムロン)サイクルコントロールユニット G32A-EAomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オプション 排気チューブ 4M omron(オムロン)オプション 排気チューブ 4Momron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
品名排気チューブ主な用途エアパーティクルセンサ用排気チューブ(m)4
多回路モニター CTケーブル 20m パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 20mパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
径(Φmm)5.6長さL(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
単相電力調整器 外部設定ボリウム G3PW omron(オムロン)単相電力調整器 外部設定ボリウム G3PWomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
抵抗(Ω)2000
カムポジショナ レゾルバ omron(オムロン)カムポジショナ レゾルバomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)ロードセル mVメータ K3HB-Vomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
デジタルパネルメータ用カバー omron(オムロン)デジタルパネルメータ用カバーomron(オムロン)
1,188税込1,307
1個
翌々日出荷
機械式指示計器 周波数計 広角度計器 三菱電機機械式指示計器 周波数計 広角度計器三菱電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし質量(kg)0.5形式LP-110NF使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5定格電圧(V)110寸法A(mm)92湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1.5動作原理トランスデューサ形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)寸法(横×縦)(mm)110×110取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)0.5目盛長(mm)175
ネオアラーム 無電圧入力ユニット Panasonic(パナソニック)ネオアラーム 無電圧入力ユニットPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
型番RN-TBN
オムロンSYSMACリンクケーブル Pro-face(シュナイダーエレクトリック)オムロンSYSMACリンクケーブルPro-face(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1本
46日以内出荷
オムロンSYSMACリンクケーブル(COM1用/5m)
用途SYSMACリンクユニットに接続するケーブルケーブル長(m)5適合機種GP3000/COM1用ST3000/COM2用
COM ポート変換アダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)COM ポート変換アダプターPro-face(シュナイダーエレクトリック)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター
用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
電子トータルカウンタ ライン精機電子トータルカウンタライン精機
53,980税込59,378
1個
当日出荷
ゼロサプレス式の大型表示 センサ用電源内蔵 有接点入力・無接点入力両用 全機種メモリ付
電源電圧(V)AC100/110・200/220切替式表示桁数6耐電圧AC1500V(1分間)表示赤色LED、10.16×5.54mm ゼロサプレス接続方式M3ネジ端子センサ用電源DC12V 50mA消費電力(VA)3.5入力インピーダンス5kΩ計数入力有接点入力:リレー、マイクロスイッチ無接点入力:L/0~1V、H/+4.5~27V計数方式90°位相差入力・加算減算入力パルス幅有接点入力:25ms(メーク比1:1)、無接点入力:100μs絶縁抵抗200MΩ以上(DC500Vメガー)RoHS指令(10物質対応)対応計数速度有接点入力:20Hz(MAX)、無接点入力:5000Hz(MAX)
電子トータルカウンタ ライン精機電子トータルカウンタライン精機
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
電子式加算4桁トータルカウンタ
電源電圧(V)AC100/200RoHS指令(10物質対応)対応
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら