2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機生産終了
RoHS
種別エネルギー計測ユニット 外形寸法(mm)75(W)×90(H)×75(D)(突起部を除く) 適合規格CEマーキング(EMC:EN-61326-1:2013、安全:EN-61010-1:2010)・UL:UL61010-1 分類省エネ支援機器 機種EcoMonitorLight 補助電源AC100V-240V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 更新周期(ms)データ→250 (電力量、無効電力量は250μsサンプリング (短サイクル負荷変動にも追随)) 計測回路数1回路 上位伝送MODBUS RTU(RS-485)通信
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PAX Lite処理時間計。PAX Lite処理時間計は、処理の開始点から終了点間までの時間を表す値を表示します。PAXLPTモデルのディスプレイでは、入力信号周波数に対して値が逆に更新されます。 入力周波数が増加するにつれて、PAXLPTの時間表示が減少し、所要処理時間が短くなったことがわかります。6桁(14.2 mm) 赤色LEDディスプレイ プログラミングキー x 3 ディスプレイは、2種類の動作モードに設定可能 表示モード: 999999又は999-59 入力周波数: 最大25 KHz 各種センサに対応 プログラム可能なスケーリング プログラム可能な小数点以下桁数 NEMA4X/IP65密閉型フロントベゼル ラベルキット( ; 905-5327 905-5327 )を用意
仕様●ディスプレイのタイプ:LED●接続タイプ:端子●表示桁数:6●実装タイプ:パネル取り付け●文字の高さ寸法:14.2 mm●表示範囲:0 → 999999●動作温度 Min:0℃●コード番号:905-5674 アズワン品番65-7326-46
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷