仕様JIS協約形/5P
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)30
定格入力電圧(V)AC100~AC242
出力信号±24 V、500mA
配線方式2線無極性配線方式
伝送方法割り込み式時分割多重伝送方式
伝送距離(m)(最遠配線長)500、(配線総長)1500※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
F2 伝送ユニット
Panasonic(パナソニック)
税込¥87,978
¥79,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。