通信(制御機器) :「USB モデム」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ONUに対応した、高性能ギガアクセスルータ VPN性能1Gbpsを実現 LAN:10/100/1000BASE-T×4ポート(スイッチングハブ)WAN:10/100/1000BASE-T×1ポート、USBポート×1 ダイナミックVPNではIPv6のフルメッシュネットワーク構築が可能 LTEなどの高速無線WANサービスに対応 帯域確保型データ通信サービス「データコネクト」に対応 ISDN回線からの移行に最適 NTT東日本の小型ONUに対応 IPv6環境でのダイナミックVPNを実現
仕様●同時接続ユーザー数:なし●適用回線:L2-VPN / IP-VPN / ADSL / FTTH/ LTE/3G/データコネクト●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):1000Mbps●スループット:1000Mbps●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T ×1(小型ONUポート×1と排他使用)●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T ×4(スイッチングハブ)●その他インターフェース:USB(通信、メモリ)×1、コンソールポート×1、SFP(小型ONU用)×1●拡張スロット:なし●DSU内蔵:なし●通信プロトコル:PPPoE(複数セッション対応、IPv4/IPv6)、 IPoE、無線WAN、データコネクト●セキュリティ:RADIUS(SV/CL),NW認証(ARP認証、MACアドレス認証、IEEE802.1X認証),IPフィルタ,URLフィルタ,SPI, アクセスロギング(Syslog),マルチNAT,IDS,ACL,ポート間アクセス制御,セキュリティスロット,USB脱落防止機構●付属品:ACアダプタ、 縦置き・壁掛け台、木ネジ、固定座、製品保証書、 ご使用になる前に●備考:スループット記載値はVPN性能を記載しております。適用回線は他にLTE/3G、L2-VPN/IP-VPN、データコネクトがあります。●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機器・設備ではないため●電気通信事業法備考:装置本体●最大消費電力:16.7W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20180320●本体サイズ(H):34mm●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):174mm●本体重量:900g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACケーブル、プラグ(一体型)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4219-69
1個
149,800 税込164,780
17日以内出荷