通信(制御機器) :「数字」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
仕様●IDナンバー設定:最大999通り(任意に設定)●誤り検出:2回一致方式 質量(g)約110(電池含む) 保護構造【キー操作面】IP64(IEC規格)、【その他】IP40(IEC規格) 電源単4アルカリ電池×4本 表示LCD表示 3桁、バッテリー表示、送信表示(バックライト付) 材質(ケース)ポリカーボネート 機能設定:1.IDナンバー設定、2.オートパワーOFF時間設定、3.バックライトOFF時間設定、4.ブザー音設定、5.二重押し可否設定、6.IDナンバー短縮登録設定、7.設定リセット(出荷時の状態に戻す) キー数数字キー4点、設定キー5点。電子ブザー内蔵 使用温湿度範囲0~+40℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと 電池寿命連続使用で16時間(バックライト未使用時) 投光素子赤外LED(870nm) 指向角(°)全角30 耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間 伝送距離(m)10 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回 変調方式パルス位置変調(455kHz)
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング