通信(制御機器) :「設定器」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません。 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します。 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・薄型・ポケットサイズです。 送信点数が15点の多点数です。 IDナンバーの設定により、送信したい受信器が999個選べ短縮登録が可能です。 シートスイッチの採用により、キー操作の耐久性を向上しました。 【設定機能】 (1)IDナンバー設定(2)オートパワーOFF時間設定(3)ブザー音設定 (4)バックライトOFF時間設定(5)二重押し可否設定 (6)IDナンバー短縮登録設定(7)設定リセット(出荷時の状態に戻す)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

IDナンバー設定 999通り。 ボリューム右回し…通常モード 左回し…書込みモード(送信器より書込み) 出力 送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。 データ出力:15点、ストローブ:1点 NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)
1台
特価
7,918 税込8,710
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します(4点送信タイプのみ) 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送信点数4点/12点、距離10m/20mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。Fナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。
仕様Fナンバー登録:送信器で設定、登録 種類12点出力、ヘッドオンタイプ 保護構造IP66(IEC規格) 接続方式リード線式(2m長、端末コネクタ付) 電源電圧(V)DC24 ±20%(リップル10%以下) データ出力12点、ストローブ1点/フォトカプラ・アイソレーション、オープンコレクタ出力(MAX.35V、50mA、残留電圧MAX.1.5V)※登録されたFナンバーコードと受信したFナンバーコードが一致した時のみ出力 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯・水銀灯) 指向角(°)左右方向±45、上方向10、下方向40 受光素子フォトダイオード 受信方式FSK変調、反転符号一致で出力有効 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

SEMIE84の事前/事後チェックにご利用ください。2種類のアプリケーションソフトにより、搬入前の移載インタロックシミュレーションと稼動後の移載トラブル解決に有効な光通信ログデータをDMGから読み出し、パソコンにタイミングチャートでわかりやすく表示。
仕様Fナンバー登録:送信器で設定、登録 種類4点出力、ヘッドオンタイプ 保護構造IP66(IEC規格) 接続方式リード線式(2m長、端末コネクタ付) 電源電圧(V)DC24 ±20%(リップル10%以下) データ出力4点/フォトカプラ・アイソレーション、オープンコレクタ出力(MAX.35V、50mA、残留電圧MAX.1.5V)※登録されたFナンバーコードと受信したFナンバーコードが一致した時のみ出力 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲照度(Lx)10000以下(蛍光灯・水銀灯) 指向角(°)左右方向±45、上方向10、下方向40 受光素子フォトダイオード 受信方式FSK変調、反転符号一致で出力有効 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

産業界の要求に高信頼で応えた光リモコン装置。従来機種に比べ一層操作性が向上。4点タイプと12点タイプの他、特殊仕様にも対応可能。
仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:ヘッドオン 質量(g)約240 電源(V)DC24±10% 保護構造IP64(IEC規格) 出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下) 接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続) 消費電流(mA)50以下 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー) 使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと 使用環境腐食性ガスがないこと 使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000 耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001 指向角(°)左右 全角90、上下 全角40 表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点 耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間 出力保持時間100ms以上 受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回 ケースポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

送信点数4点/15点、距離10mの産業用光リモコンです。光を使用しているので電波障害に強く免許不用でシャッター開閉や機械設備などの遠隔操作が可能です。IDナンバー設定で送信したい受信機を選択できます。BRCシリーズより小型になっています。
仕様●IDナンバー設定:999通り。ボリューム左回し・・・書込みモード(送信器より書込み)、右回し・・・通常モード●伝送窓方向:フロントオン 質量(g)約240 電源(V)DC24±10% 保護構造IP64(IEC規格) 出力データ出力 4点、ストローブ 1点/NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下) 接続ケーブル引出し式(端末はコネクタ接続) 消費電流(mA)50以下 絶縁抵抗(MΩ)10(DC500Vメガー) 使用温湿度範囲-10~+50℃、45~85%RH。但し、氷結・結露しないこと 使用環境腐食性ガスがないこと 使用周囲照度(Lx)蛍光灯、水銀灯/4000 耐ノイズ適合規格 IEC(EN)61000-6-2:2001 指向角(°)左右 全角90、上下 全角40 表示灯データ出力(OUT1~4)4点、ストローブ出力(STB)1点/受信表示(RCV)1点、書込み表示(WRT)1点、電源表示(POW)1点 耐振動複振幅 1.5mm 10~55Hz X、Y、Z方向各2時間 出力保持時間100ms以上 受信方式パルス位置変調(455kHz)、2回一致方式 耐衝撃490m/s2 X・Y・Z方向各6回 ケースポリカーボネート
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷