通信(制御機器) :「m23 1.5」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
伝送時間7msの高速伝送タイプ。8BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
保護構造IP66(IEC規格)
接続コード引出し式(0.2mm2 23芯 シールド線2m長)
検定規格ビット反転比較方式
電源電圧(V)DC18~30(リップル10%以下)
消費電流(mA)100以下
照度(Lx)許容周囲:10000以下
周囲湿度(%RH)85以下(ただし氷結・結露しないこと)
許容周囲温度(℃)-10~+50
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間
伝送方法半二重双方向伝送
耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回
伝送容量(入力/出力)8BIT/8BIT
伝送時間(ms)7
変調方式FSK変調
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。