絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 三菱電機(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • BLACKMAGICDESIGN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

通信(制御機器) :「TEX」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ MOXAArm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイMOXA
129,800税込142,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(ワイヤレスモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、シリアルポートx 4、CANポートx 2、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(LTE Cat. 4内蔵、動作温度範囲-40~70℃) MOXAArm Cortex-A8 1 GHz IIoTゲートウェイ(LTE Cat. 4内蔵、動作温度範囲-40~70℃)MOXA
119,800税込131,780
1個
62日以内出荷
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
58,980税込64,878
1個
63日以内出荷から114日以内出荷
シリアル、LAN、電源ラインに対するサージ保護の強化 シリアル信号に対する2KVアイソレーション 苛酷な環境に必要なC1D2、UL508、ATEX Class 1 Zone 2認証 配線が容易なイーサネットポートのカスケーディング ボーレート50 ~ 921.6Kbps リダンダントDC電源入力 リレー出力およびe-mailによる警報 MiiNe CPUビルトインによる低消費電力の実現 ワイド温度サポート : -40 ~ 75℃ 電源およびシリアル接続のための堅牢なスクリュータイプターミナルブロック
スピードタイプ(イーサネット)10/100Mbps, オートMDI/MDIXコネクタ(イーサネット)8ピン RJ45、(シリアル)NPort IA5150A : DB9(RS-232C), ターミナルブロック(RS-422/485)、 NPort IA5250A/IA5450A : DB9(RS-232C/422/485)保護機能(電磁アイソレーション保護)1.5KVビルトイン、(シリアルライン保護)15KV ESD保護(全信号)、2KV アイソレーション保護、1KV(level 2) サージ保護パラメータ(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(パリティ)None, 奇数, 偶数, スペース, マーク 、(フロー制御)RTS/CTSおよびDTR/DSR(RS-232Cのみ), XON/XOFF 、(ボーレート)50 ~ 921.6Kbps信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND材質メタル動作温度標準モデル:0~60℃、ワイド温度モデル:-40~75℃動作湿度(%RH)5~95保管温度(℃)-40~85入力電圧12~48VDC規格(EMC)CE(EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、(EMS)EN61000-4-2(ESD), Level 3、 EN61000-4-3(RS), Level 3、 EN61000-4-4(EFT), Level 4、 EN61000-4-5(Surge), Level 3、 EN61000-4-6(CS), Level 3、 EN61000-4-8、 EN61000-4-11 、(ATEX)Class I, Zone 2(申請中) 、(衝撃)IEC60068-2-27 、(落下)IEC60068-2-32 、(振動)IEC60068-2-6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ MOXAArm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイMOXA
129,800税込142,780
1個
122日以内出荷
Arm Cortex-A7デュアルコア1 GHz IIoTゲートウェイ(内蔵LTE Cat. 4、Wi-Fiモジュール用mini PCIe拡張スロットx 1、CANポートx 1、DI x 4、DO x 4)
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ MOXAArm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイMOXA
169,800税込186,780
1個
122日以内出荷
Arm Cortex-A7 デュアルコア 1 GHz IIoT ゲートウェイ、ワイヤレス モジュール用の 1 つの Mini PCIe 拡張スロット、3 つの LAN ポート、8 つのシリアル ポート、4 つの DI、4 つの DO
通信(制御機器)