通信(制御機器) :「LED 抵抗」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wago PLC I/OWago 2 チャンネルアナログ入力 PLC I/O モジュールは、Pt100 / RTD 抵抗センサに使用されます。このアナログ入力モジュールは、Pt 及び Ni 抵抗センサに直接接続できます。2 つ又は 3 つの導体センサを接続できます。このモジュールは、温度範囲全体を自動的に線形化します。緑色の LED が点灯し、バスカプラとの動作準備状態とエラーのない
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力タイプ:電圧●シリーズ:G4●応用例:海上●動作温度 Max:+850℃●実装タイプ:DINレール●寸法:64 x 12 x 100 mm アズワン品番65-7281-14
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷