通信(制御機器) :「ギガ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EKI-2000シリーズ 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ ・幅広い動作温度に対応 ・高速イーサネット、Gigabit Ethernet(R)、光ファイバーコネクタ ・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計 ・DINレール取付可能 ・自動MDI/MDI-X認識機能 ------------------------------------------------------------------- ★初の2.5GbE対応の産業用アンマネージドスイッチ★ EKI-2705LX ・2.5GbE ×5ポート(コンパクトサイズ 2.8 x 9.0 x 9.9 cm) ・ネットワークを瞬時にアップグレードして2.5GbE対応デバイスを活用可能 -------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 入力電源DC外部電源 伝送速度最大 1000 Mbps
1台ほか
17,900 税込19,690
8日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EKI-2000シリーズ 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ。・幅広い動作温度に対応。・高速イーサネット、Gigabit Ethernet(R)、光ファイバーコネクタ。・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計。・DINレール取付可能。・自動MDI/MDI-X認識機能。-------------------------------------------------------------------。★初の2.5GbE対応の産業用アンマネージドスイッチ★。EKI-2705LX。・2.5GbE ×5ポート(コンパクトサイズ 2.8 x 9.0 x 9.9 cm)。・ネットワークを瞬時にアップグレードして2.5GbE対応デバイスを活用可能。-------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 入力電源DC外部電源 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC Class A
1個
62,980 税込69,278
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング