アドバンテックの産業用イーサネットソリューションは、L2/L3マネージド・アンマネージドスイッチ、PoE、10G、X-Ring Pro冗長性などの機能を備えています。
安全なデータ伝送、モニタリング、ネットワーク内デバイス制御を実現します。
【EKI-2000シリーズ】
・動作温度範囲:-10~60℃/-40~75℃
・高速イーサネット、gigabitイーサネット、PoE、PoE+、光ファイバーコネクタ
・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計
・壁面、DINレール取付可能
※型番の中に、下記のロ-マ字が含まれている場合、それぞれ下記の意味を示しています。
「I」:広温度帯対応
「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M)
「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S)
「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け)
厚さ(mm)95
取付け方法DINレール/Wall
検知方式Auto MDI/MDI-X対応
入力電源DC外部電源
保護逆極性・過電流保護
ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ
各種認証CE/FCC Class A
伝送速度10/100BASE
入力電源(V)DC12~48
EKI-2000シリーズ 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
・幅広い動作温度に対応
・高速イーサネット、Gigabit Ethernet(R)、光ファイバーコネクタ
・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計
・DINレール取付可能
・自動MDI/MDI-X認識機能
-------------------------------------------------------------------
★初の2.5GbE対応の産業用アンマネージドスイッチ★
EKI-2705LX
・2.5GbE ×5ポート(コンパクトサイズ 2.8 x 9.0 x 9.9 cm)
・ネットワークを瞬時にアップグレードして2.5GbE対応デバイスを活用可能
-------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
入力電源DC外部電源
伝送速度最大 1000 Mbps
EKI-2000シリーズ 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ。・幅広い動作温度に対応。・高速イーサネット、Gigabit Ethernet(R)、光ファイバーコネクタ。・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計。・DINレール取付可能。・自動MDI/MDI-X認識機能。-------------------------------------------------------------------。★初の2.5GbE対応の産業用アンマネージドスイッチ★。EKI-2705LX。・2.5GbE ×5ポート(コンパクトサイズ 2.8 x 9.0 x 9.9 cm)。・ネットワークを瞬時にアップグレードして2.5GbE対応デバイスを活用可能。-------------------------------------------------------------------
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
入力電源DC外部電源
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC Class A
※PoEインジェクターとは、PoE非対応のスイッチングハブにPoE機能を追加する機器です。
通常、PoE非対応のスイッチングハブと、接続する受電機器の間に設置し、ネットワークを中継して電力供給を行ないます。
※PoEスプリッタはインジェクタと逆、すなわちPoEから電力供給を受けてPoE入力を個々の電源出力、データ出力に分ける働きを行います。
・IEEE802.3 at/af/bt 標準対応
・PSE(電源装置)として機能
・拡張動作温度範囲(-40~75℃)
・EKI-2701MP1-5Gは10/100/1G/2.5G/5G マルチスピードデータ伝送に対応
ポート数2ポート
取付け方法DINレール、壁面取付
通信距離(m)最大100(ミッドスパン)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。