通信(制御機器) :「ディスプレイポート」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15.6 インチ●寸法:414 x 295 x 69 mm
アズワン品番65-7297-63
1個
¥879,800
税込¥967,780
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mm
アズワン品番65-7300-55
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、12 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●寸法:235 x 313 x 50 mm
アズワン品番65-7297-48
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
Schneider Electric Magelis ST6、10 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト効果の高いオペレータインターフェイス、所有コストを削減する使いやすい「クラス最高」ソフトウェアなどの機能を備えています。1、600 万色 TFT LCD ディスプレイ シングルタッチアナログ抵抗ディスプレイ ARM Cortex-A8 プロセッサは、800 mHz の速度に対応
仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●寸法:203 x 273 x 47 mm●コード番号:200-7236
アズワン品番65-7291-61
1個
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。
電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELV
タイプLANポート:100BASE-TX
使用周囲湿度10~95% 結露無きこと
コネクタタイプLANポート:RJ45
HMISCU - HMIコントローラ。Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取り
仕様●メーカーシリーズ:HMISCU●製品レンジ:Magelis SCU●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:4●ポートタイプ:2 x USB、イーサネット(RJ45)、シリアルリンク●プロセッサのタイプ:CPU RISC●プロセッサの速度:333MHz●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20, IP65●動作温度 Min:0℃
アズワン品番65-7266-58
1個
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony ST6 高解像度ベーシックタッチスクリーン HMI です。 Schneider Electric の Harmony ST6 及び STM6 の基本的なタッチスクリーン HMI (ヒューマンインターフェース)は、EcoStruxure オペレータ Terminal Expert の最新のソフトウェアと視覚化機能を使用しています。 Harmony ST6 及び STM6 には、4 インチから 15 インチまでのさまざまな画面サイズが用意されており、シンプ
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6.●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480 pixels WVGA●ポート数:6●ポートタイプ:イーサネット●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:45mm●コード番号:200-7235
アズワン品番65-7298-57
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。