ネットワーク機器 (58) カテゴリ: 通信(制御機器)ブランド: オムロンヘルスケアすべて解除
入力ユニット Analogue Input Module CJ1W用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron CJ1W - AD081-V1 ( SL )は、8 つの入力を備えたアナログ入力ユニットで、8000 ごとに 1 : 4000 の分解能とねじなしクランプ Terminal も備えています。標準の USB ポートとイーサネットポートを使用して、簡単にアクセスできます プログラミング用 非常に柔軟性が高く、PLC をユーザーに適応させます 互換性のあるさまざまな入力出力ユニットを使
仕様 ●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ1W●範囲:Sysmac アズワン品番 65-7273-85
通信モジュール シリアル通信ボード CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron CS 通信ユニットは、すべての通信、標準通信、ユーザー定義通信のいずれにも対応しています。CS1 は、標準化されたオープンネットワークインターフェイスとコスト効率の高い高速専用ネットワークリンクの両方を提供します。PLC 間のデータリンク、又は高レベルの情報システムへのデータリンクには、シリアルリンク又はイーサネットリンクを使用でき
仕様 ●アクセサリタイプ:シリアル通信ボード●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS アズワン品番 65-7274-59
接続ケーブル CS1 I/O接続ケーブル CS1シリーズ用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CS1 アクセサリオムロン CS1 多用途シリーズのプログラム可能ロジックコントローラ( PLC )で使用されるアクセサリです。
仕様 ●アクセサリタイプ:CS1 I/O接続ケーブル●併用可能製品:CS1シリーズ アズワン品番 65-7358-75
ロジック制御ユニット シリーズ名:CJ1W オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、高速バス MECHATROLINK-II が付属し、モーションコントロール用に特別に設計されています。位置、速度、トルクの制御に対応しています。はしご、ファンクションブロック、PLC オープンファンクションブロックをサポートするようなプログラミング言語を備えています。Omron HMI 端子用のスマートアクティブ部品を備え
仕様 ●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:4 アズワン品番 65-7273-40
ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36 オムロンヘルスケア 翌日出荷
Omron CP2E-S60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、8 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます
仕様 ●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●プログラミングインターフェイス:RS232C アズワン品番 65-7276-70
バッテリ Battery CPM2Aシリーズ用 オムロンヘルスケア 当日出荷
Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
仕様 ●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズ アズワン品番 65-7326-22
バッテリ Battery CMINIH/C200H PLC用 オムロンヘルスケア 当日出荷
Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します
仕様 ●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLC アズワン品番 65-7359-25
デジタルI/O用モジュール デジタルI/O用モジュール CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
NX-ODトランジスタ出力ユニットオムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点NXシリーズEtherC
仕様 ●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm アズワン品番 65-7317-57
タッチパネル ディスプレイ サイズ:8.4 インチ NS8シリーズ IP65 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポー
仕様 ●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4 インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232, USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番 65-7337-68
タッチパネル ディスプレイ サイズ:5.7 インチ NS5シリーズ オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
仕様 ●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mm アズワン品番 65-7340-15
アナログ入力モジュール Analogue Input Module CJ PLC EtherCATカプラユニット NXシリーズCPUユニット用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
NX-ADアナログ入力ユニットオムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッ
仕様 ●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm アズワン品番 65-7317-77
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CP1L アナログ出力モジュールアナログ出力モジュールの特長:出力電圧範囲: 0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V 出力電流範囲: 0 → 20 mA、4 → 20 mA
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Analogue●寸法:100 x 86 x 50 mm アズワン品番 65-7329-11
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール PLC Module用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CP1L 温度センサ入力モジュール温度センサユニットを PLC に取り付けることで、熱電対又は白金抵抗温度計から入力を得ることができ、温度測定値をバイナリデータ( 4 桁の 16 進数)に変換して CPU ユニットの入力領域に保存できます。
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Analogue アズワン品番 65-7299-95
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
I/Oリレーターミナル柔軟なI/Oと省配線を実現ターミナルブロックは電気ショックからのフィンガータッチ保護に対応し、VDE 0106に準拠 コネクタでPLCとSBCに簡単接続 DINレールトラックに実装 G2R出力リレー実装時はSPDT(フォームC)スイッチングに対応 G70A I/Oブロックは、UL、CSA、IEC、VDE、SEV、SEMKO、DEMKO、SET1認定(G2RリレーとG3R SSR搭載時)
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G7シリーズ●出力タイプ:NPN アズワン品番 65-7359-05
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G2RVスリムI / Oリレー用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
G70V I / O拡張ボード16個の接点とプッシュイン端子台を備えたI / リレーO端子を使用すると、制御パネルのサイズを小さくできるとともに、工数を削減できます。 プッシュイン端子台により、配線作業が従来のねじ端子に比べて軽減されます。 ケーブルをPLCにワンステップで接続できるので、作業はさらに軽減されます。G2RVシリーズスリムI / Oリレーの
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G2RVスリムI / Oリレー●出力タイプ:リレー●シリーズ:G70V●実装タイプ:DINレール●寸法:143 x 90 x 56 mm
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール CJ1 Series用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、Pt100 と Pt1000 RTD 用の 6 チャンネルアナログ入力インターフェースを備えています。デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールが CPU の右側にクリップ留めされる任意の CJ1 シリーズ PLC システムに設置できます。I/O ポイントの数は DIP スイッチで選択できます。入力を 1 ~ 3 に設定すると
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CJ1 Series●入力方式:RTD アズワン品番 65-7317-25
PLC拡張モジュール I/O拡張ユニット CP2E シリーズ用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
仕様 ●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズ アズワン品番 65-7274-19
PLCプログラミングソフトウェア 構成ソフトウェア CX用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron CX-DRIVE 2.9 は、インバータやサーボ用の CX-Drive 構成ソフトウェアです。システムが稼働状態になるまでのリードタイムの合計 削減されます ウィザードを使用してゲインをすばやく調整します セットアップと調整が簡単
仕様 ●アクセサリタイプ:構成ソフトウェア●併用可能製品:CX アズワン品番 65-7274-60
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1Eシリーズ CP1Lシリーズ用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CP1LプログラミングソフトウェアオムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
仕様 ●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1Eシリーズ, CP1Lシリーズ アズワン品番 65-7337-10
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア CP1E Series CP1L Series用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
仕様 ●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Series アズワン品番 65-7336-91
PLCプログラミングソフトウェア PLCプログラミングソフトウェア オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CX-One 4.0は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。 Windows 98 (Second Edition) Windows ME Windows NT (SP6) Windows 2000 (SP4) Windows XP Professional (SP2) Windows Vista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、Business and Enterpriseエディション Vista Basic (Home)及び64ビット版はサポートされていません CX-Oneは対話
仕様 ●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア アズワン品番 65-7317-79
PLC I/Oモジュール 高速カウンタユニット PLC用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron 高速カウンタユニットは 2 軸です。周波数は 500 KHz です。高速です
仕様 ●アクセサリタイプ:高速カウンタユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CJ2 アズワン品番 65-7280-20
PLC I/Oモジュール デジタル入力 PLC用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron Ether CAT カプラユニットは、16 のデジタル入力と 16 のデジタル出力を備えています。24 V dc 入力を備えています。高速同期制御を備えています 幅広いデジタル I/O ユニット
仕様 ●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:NX アズワン品番 65-7280-64
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mm アズワン品番 65-7265-68
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール Electronics SYSMAC CP1H / CP1L用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
N、L、CECP1L拡張入出力モジュール拡張入出力モジュール、CP1L PLCユニット用、8、20及び32出力タイプを用意 トランジスタ出力法及びリレー出力法
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:Omron Electronics SYSMAC CP1H / CP1L●入力方式:DC●出力タイプ:トランジスタ●出力電流:130 mA●寸法:86 x 90 x 50 mm アズワン品番 65-7358-52
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CS1W Series用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CS1 I/OモジュールCS1シリーズのPLC (プログラマブルロジックコントローラ)モジュール用のCS1構成I/Oモジュールです。DC入力が付いた最大64ポイントのユニットです。
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CS1W Series アズワン品番 65-7358-71
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ2 Series用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron PLC 拡張Omron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のリレー出力コンタクトユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。入力電圧定格範囲は、12 → 24 V dc です。モジ
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ2 Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:CJ2●出力電流:2 A●寸法:90 x 31 x 89 mm アズワン品番 65-7286-98
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ/NJコントローラ用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CJ1WシリーズI/OモジュールCJ1W I/Oモジュールは、直接CJ/NJ CPUユニットに接続することで、I/O接続ケーブルを介して追加の拡張ラックに接続するオプションを備えています。スペースが限られていてもコントローラ容量を拡張するオプションを提供するラックマウント可能なユニット 簡単に使えるコネクタにより苦労せずすばやく拡張
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ/NJコントローラ●入力方式:電圧●シリーズ:IB IL 24 DI 4-XC-PAC●寸法:95.4 x 31 x 89 mm アズワン品番 65-7359-33
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール CJ Series用 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、アナログ信号と通信するための 4 つの出力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。定格電圧は 24 V dc、電流 12 mA です。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能
仕様 ●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ Series●出力タイプ:Analogue●シリーズ:CJ Series●出力電流:12 mA●寸法:90 x 31 x 65 mm アズワン品番 65-7284-97
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属してお
仕様 ●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番 65-7317-91
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:NX 1.5 プログラム MB 32 メモリ kB オムロンヘルスケア 7日以内出荷
NX1P2 CPUユニットオムロン社NXシリーズのNX1P2 CPUユニットの業務用シリーズ。このコンパクトながら強力なCPUユニットは、1つの統合開発環境下で、モーション、I/O、安全性、ビジョンなど、あらゆる機械装置の同期制御を実現します。すべてのCPUユニットが高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点最高速のサイクルタイム: 2 ms機能: ロジ
仕様 ●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:14●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●実装タイプ:パネル取り付け●バックアップ電池:あり アズワン品番 65-7317-69
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 36 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
Omron CP2E シリーズは、コンパクトな PLC ネットワークタイプのユニットで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力と 10 個の Kstep プログラムメモリを搭載しています。対応するように設計されたプログラマブルコントローラ CP2E マイクロ PLC です データ収集と Machine to Machine communイーサネットスイッチング機能を備えた内蔵イーサネ
仕様 ●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●入力方式:PNP/NPN●出力数:24 アズワン品番 65-7275-51
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 24 16 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様 ●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:24●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:100 240 V ac●デジタル出力数:16●インターフェイス:RS-485●出力数:16●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:150 x 80 x 110 mm アズワン品番 65-7319-41
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア 予約販売
データ収集と機械間通信をサポートするマイクロ PLC ですイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( CP2E-N タイプ) バッテリ不要の動作とバックアップにより、メ
仕様 ●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:24 V dc●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●プログラム容量:8 kB●実装タイプ:パネル取り付け●動作温度 Min:-20℃ アズワン品番 65-7323-32
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC ネットワークタイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 24 V dc、10 K ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機
仕様 ●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●デジタル入力数:18●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:10 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm アズワン品番 65-7320-71
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP2E 18 12 オムロンヘルスケア 7日以内出荷
CP2E シリーズコンパクト PLC - 必須タイプ、18 DI、12DO、リレー出力、電源 220 V ac、4k ステッププログラムメモリイーサネットスイッチング機能を備えた 2 つの内蔵イーサネットポート: マシン間通信に対応( CP2E-N タイプ) 最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続( CP2E-N タイプ) リニア補間による 4 軸位置決め機能( C
仕様 ●併用可能製品:CP2E シリーズ●メーカーシリーズ:CP2E●入力数:18●出力タイプ:リレー●入力方式:デジタル●デジタル出力数:12●インターフェイス:RS-485●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS-232, RS-485, USB●プログラム容量:4 kB●実装タイプ:パネル取り付け●奥行き:110mm アズワン品番 65-7322-91
センサー切替 神保電器 税込 ¥ 3,738 ¥ 3,398 バスケットへ