57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron Electronic リチウムOmron の電子式リチウム乾電池は最新の技術CPM2A 及び CQM1H PLC と併用します。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CPM2Aシリーズ アズワン品番65-7326-22
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

Omron C200H リチウムOmron C200H リチウム充電式電池は、定格出力電圧 3 V、容量 1.7 Ahこれは、CMINIH / C200H PLC と組み合わせて使用します
仕様●アクセサリタイプ:電池●併用可能製品:CMINIH/C200H PLC アズワン品番65-7359-25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

Omron SmartSlice アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:コネクタ●併用可能製品:DeviceNet Communication アズワン品番65-7333-76
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポー
仕様●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4 インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232, USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7337-68
1個
959,800 税込1,055,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアケーブル Cable CS1W Series用
Omron USB - シリアル変換Omron USB- シリアル 2 m 変換ケーブルには、9 ピン D-sub メスコネクタが付いています。CS1W シリーズで使用します。既製ケーブルは CPM2C / I/O モジュール及びプログラミングに接続するための製品です。認定CE
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:CS1W Series アズワン品番65-7289-48
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Omron NX-AD シリーズは、Omron のアナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX-AD 入力ユニットです保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:NX I/O ユニット アズワン品番65-7272-74
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

Omron 高速カウンタユニットは 2 軸です。周波数は 500 KHz です。高速です
仕様●アクセサリタイプ:高速カウンタユニット●併用可能製品:PLC●範囲:CJ2 アズワン品番65-7280-20
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Omron NY000 シリーズは、ボックス PC 用の壁面取り付けブラケットです。IPC コントローラ用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:壁面ブラケット●併用可能製品:ボックス PC アズワン品番65-7273-79
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Omron CP1W シリーズは、NPN 出力 x 32 の I/O 拡張ユニットです。CP2E シリーズに対応
仕様●アクセサリタイプ:I/O拡張ユニット●併用可能製品:CP2E シリーズ アズワン品番65-7274-19
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Omron PLC 拡張Omron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のリレー出力コンタクトユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。入力電圧定格範囲は、12 → 24 V dc です。モジ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ2 Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:CJ2●出力電流:2 A●寸法:90 x 31 x 89 mm アズワン品番65-7286-98
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

Omron PLC プログラミングOmron PLC は、PLC プログラミングソフトウェアの包括的なソフトウェアパッケージです。 PLC プログラミングソフトウェアと、ネットワークのセットアップ、プログラマブル端末、サーボシステム、インバータ、温度コントローラのサポートソフトウェアを統合した製品です。この PLC プログラミングソフトウェアを使用することで、P
仕様●アクセサリタイプ:PLCプログラミングソフトウェア●併用可能製品:CP1E Series, CP1L Series アズワン品番65-7336-91
1個
96,980 税込106,678
7日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron NX1 は、24 入力と 16 PNP 出力を備えたプログラマブルロジックコントローラです。このモジュールのプログラム容量は 1.5 MB です。 1 つの統合開発環境で、モーション、I/O、安全性、Vision などのすべての機械装置を同期して制御できます。NX1 マイクロコントローラは、NX / NJ マシンコントローラファミリに属してお
仕様●併用可能製品:NXシリーズEtherCATカプラ●メーカーシリーズ:NX●入力数:24●出力タイプ:PNP●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:16●ネットワークタイプ:EtherCAT, EtherNet/IP●通信ポートタイプ:イーサネット、RJ45●プログラム容量:1.5 MB●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃ アズワン品番65-7317-91
1個
349,800 税込384,780
欠品中

Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、高速バス MECHATROLINK-II が付属し、モーションコントロール用に特別に設計されています。位置、速度、トルクの制御に対応しています。はしご、ファンクションブロック、PLC オープンファンクションブロックをサポートするようなプログラミング言語を備えています。Omron HMI 端子用のスマートアクティブ部品を備え
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:4 アズワン品番65-7273-40
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mm アズワン品番65-7340-15
1個
649,800 税込714,780
7日以内出荷

Omron NX-OD シリーズは、Omron の業務用 8 デジタル出力ユニットです。幅 12 mm の 4 A/NX ユニット、ねじなしプッシュインコネクタを備えています。これらのトランジスタデジタル出力ユニットは、あらゆる用途に適合するように設計されています デジタル制御には、汎用から高出力まで、さまざまな用途がありますNX シリーズと接続することで、高速 I/O
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O●併用可能製品:NJ / NX / NY シリーズ アズワン品番65-7273-87
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Omron NA シリーズのプログラマブル Terminal Soft-NA は、機械データを情報に変換し、FA の製造現場の要件に基づいて情報を表示し、デバイスを制御します。これにより、より迅速で効率的な制御と監視が可能になります。Sysmac Studio NA プロジェクトは再コード不要です PC で HMI を表示できます Omron NY シリーズ IPC との完璧なコンビネーション
仕様●アクセサリタイプ:ソフトウェア●HMI用途:NA シリーズ●ソフトウェアバージョン:1 アズワン品番65-7275-91
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、16 個のデジタル入力ユニットです。このデバイスを使用すると、デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールを任意の組み合わせで CPU の右側に装着して、システムスループットを向上させることができます。定格入力電圧は 26.4 V dc、出力電流は 3 mA
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●入力方式:Digital●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:3 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mm アズワン品番65-7265-68
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

Omron PLC 拡張モジュールOmron プログラマブルロジックコントローラ( PLC )拡張 I/O モジュールは、アナログ信号と通信するための 4 つの出力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。定格電圧は 24 V dc、電流 12 mA です。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:CJ Series●出力タイプ:Analogue●シリーズ:CJ Series●出力電流:12 mA●寸法:90 x 31 x 65 mm アズワン品番65-7284-97
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron CP1L - EM は、12 出力のイーサネットネットワークコンピュータインターフェイスデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 30 個の内蔵 I/O ポイントを備えています。この PLC は CP シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型な
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EM●入力数:18●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:12●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:10000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●メモリ:10000ステップ アズワン品番65-7359-53
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

OmronプログラミングケーブルアセンブリCS1シリーズは、D-subコネクタ側接続を備えた通信ケーブルです。プロセス側接続D-Subコネクタ制御側接続D-Subケーブル長:6m
仕様●アクセサリタイプ:センサケーブル●併用可能製品:CS1W モジュール●範囲:CS1W アズワン品番65-7273-29
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、Pt100 と Pt1000 RTD 用の 6 チャンネルアナログ入力インターフェースを備えています。デジタル I/O、アナログ I/O、通信モジュールが CPU の右側にクリップ留めされる任意の CJ1 シリーズ PLC システムに設置できます。I/O ポイントの数は DIP スイッチで選択できます。入力を 1 ~ 3 に設定すると
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:CJ1 Series●入力方式:RTD アズワン品番65-7317-25
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Omron プログラマブルロジックOmron CJ2M は、パルス出力とイーサネットネットワークコンピュータインターフェースデバイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。10000 ステップのプログラム能力と 2,560 ポイントを備えています。この PLC は CJ2M シリーズに対応しています。Faster Function Block の呼び出しと実行の Faster、割
仕様●併用可能製品:CJ2シリーズ●メーカーシリーズ:CJ2M●電圧カテゴリ:5 → 24 V dc●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232C、RS442A、RS485●プログラム容量:160000ワード●実装タイプ:パネル取り付け●メモリ:64000ステップ アズワン品番65-7359-38
1個
249,800 税込274,780
欠品中

Omronの安全ネットワークコンフィギュレータは、PCソフトウェアです。IBMPC/AT互換で、Windows2000またはXPに対応しています。保護等級:IP20周囲動作温度:-10→+55℃
仕様●アクセサリタイプ:コンフィギュレータ●併用可能製品:NE0A および NE1A アズワン品番65-7280-33
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Omron 負荷セル入力ユニットは、ねじ I/O 接続タイプの高性能を実現します。最大 4 x 350 Ω の負荷セルがあります。高さ: 90 mm 幅: 31 mm 奥行き: 89 mm
仕様●アクセサリタイプ:ロードセル入力ユニット●併用可能製品:CJ1 / CJ2 / NJ シリーズです アズワン品番65-7276-01
1個
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Omron CJ-OD は、CJ1 I/O ユニット用の 5 個のねじ Terminal Block のセットを備えた交換用 18 ポイントです。CJ I/O ユニット用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:18ポイントねじ端子台●併用可能製品:CJ I/O ユニット アズワン品番65-7276-79
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

オムロンヘルスケアI/Oユニット 温度制御
Omron NX-TC は、熱電対 / Pt100 タイプ温度センサを備えた NX シリーズ温度制御ユニット(ループ 2 つ)です。デジタル出力 PNP 2 つ、熱制御、冷却制御など保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:温度制御●範囲:NX-TC です アズワン品番65-7272-28
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Omron 抵抗温度計入力タイプは 3 本の線を備えています。ユニット変換時間は 10 ms です。幅は 24 mm です。高速です この製品は、高精度の温度測定 / 制御機能を備えています
仕様●アクセサリタイプ:センサー入力●併用可能製品:PLC●範囲:NX アズワン品番65-7282-63
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Omron Ether CAT カプラユニットは、16 のデジタル入力と 16 のデジタル出力を備えています。24 V dc 入力を備えています。高速同期制御を備えています 幅広いデジタル I/O ユニット
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:PLC●範囲:NX アズワン品番65-7280-64
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

オムロンヘルスケアI/Oユニット デジタル入力
Omron DRT2 シリーズは、8 つの入力と 8 つの出力( PNP タイプ)のデバイスネットデジタル I/O ユニットで、ねじ Terminal Block を備えています保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●範囲:DeviceNet スレーブ アズワン品番65-7274-61
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

OmronCS1シリーズでは、さまざまなアナログI/O4x入力ユニットが用意されており、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に適しています。アナログ出力は、正確な制御oに使用できますワイヤバーンアウト検出出力保持機能
仕様●アクセサリタイプ:アナログI/Oモジュール●併用可能製品:CJ1 、CS1 アズワン品番65-7276-34
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

オムロンヘルスケアI/Oユニット Digital Output
Omron DRT2 シリーズは、Device Net デジタル出力です ユニットは、16 個のトランジスタ NPN 出力( MIL コネクタ付)を備えています 10 cm のケーブルが付属しています保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●範囲:DeviceNet スレーブ アズワン品番65-7273-75
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Omronパルス出力ユニットは、4チャンネルで24Vの供給電圧を実現します。パルス出力による位置決め制御では、ステッパモータドライブとその他のパルス入力モータドライブをコマンドします。ラインドライバ出力からのパルス出力制御パルスの単位最大パルス出力速度:4Mpps
仕様●アクセサリタイプ:パルス出力●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット アズワン品番65-7274-50
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

OmronタッチスクリーンHMIOmronNB7W7インチタッチスクリーンHMIディスプレイは、スマートで信頼性の高いワイドTFTLCD解像度800x480ピクセルのため、美しく使いやすいHMIアプリケーションを縦向き又は横向きで作成できます。特長と利点長寿命のLEDバックライトです内蔵メモリ128MBUSBメモリスティックサポートベクトル及びビットマップグラフィックスシリアル、USB、またはイーサネット接続アニメーションと使いやすい機能多言語サポートとツールオン/オフラインシミュレーション用途自動化制御パネル製造業認定IP65等級UL508認定IEC61000-4-4に適合しますKC認定
仕様●メーカーシリーズ:NB●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7 インチ●ディスプレイの解像度:800 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポート数:3●ポートタイプ:イーサネット、RS-232C、USBホスト●オンボードメモリ:128 MB●バックライト:あり●電源電圧:20.4 → 27.6 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7322-51
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Omron CX-DRIVE 2.9 は、インバータやサーボ用の CX-Drive 構成ソフトウェアです。システムが稼働状態になるまでのリードタイムの合計 削減されます ウィザードを使用してゲインをすばやく調整します セットアップと調整が簡単
仕様●アクセサリタイプ:構成ソフトウェア●併用可能製品:CX アズワン品番65-7274-60
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Omron NX I/O 電源接続ユニットは、ねじなしのプッシュイン式 Terminal Block 外部接続を備えています。寸法はすべて 12 x 100 x 71 mm です。I/O 電源端子数: 16 端子 I/O 電源 Terminal 4 A/ 端子最大の電流容量
仕様●アクセサリタイプ:I/O電源接続ユニット●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット アズワン品番65-7273-49
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Omron NX-TC は、熱電対 / Pt100 タイプ温度センサを備えた NX シリーズ温度制御ユニット(ループタイプ)で、PNP 8 のデジタル出力、熱制御、冷却制御を備えています。プッシュイン Plus 端子も備えています保護等級( IP ) IP20
仕様●アクセサリタイプ:温度制御●併用可能製品:NX シリーズ アズワン品番65-7273-51
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Omron CJ1 ポジション制御ユニットは、リモート I/O 1 向けに 8 本の制御軸と 64 ノードを備えています。メモリ操作又は直接操作で内部消費電流が 460 mA 以下( 5 V dc )です。コネクタ RJ45 コネクタ x 1 通信メディアカテゴリ 5 以上
仕様●併用可能製品:CJ1シリーズ●メーカーシリーズ:CJ1W●入力数:8 アズワン品番65-7276-40
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

Omron CJ1W-INT01 は、デジタル割り込み入力ユニットです。24 VDC 入力には 16 のポイントがあります。ねじ止め Terminal を使用して接続します。プログラム実行の高速化と I/O の迅速な更新により、柔軟なマシンを実現します 制御 機械制御のための十分な命令実行性能 迅速な I/O 更新
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ1W アズワン品番65-7272-77
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

OmronCJ1W-PH41Uは、4つの入力チャンネルに対応する汎用アナログ入力ユニットで、それぞれ抵抗温度計、熱電対、DC信号、又はポテンショメータ入力に設定できます。すべての入力が絶縁されています。入力エラー検出入力チャンネルを隔離することで、入力間の不要な電流経路を防止しますチャネル
仕様●アクセサリタイプ:ユニバーサルアナログ入力ユニット●併用可能製品:CJ シリーズ アズワン品番65-7276-04
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Omron NX I/O シリーズインクリメンタルエンコーダ入力ユニット( NX-EC0 )は、迅速かつ正確な位置決め制御を実現します。位置データを EtherCAT に同期してクロックを分散することで、より正確なタイミング制御が可能になります。エンクロージャをパネルに取り付け アース方式: 100 Ω 未満に接地
仕様●アクセサリタイプ:インクリメンタルエンコーダ入力●併用可能製品:Sysmac マシンオートメーションコントローラ及び CJ2 シリーズ PLC です●範囲:NX I/O シリーズ アズワン品番65-7272-79
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング