NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherCATカプラとの接続により、高速なI/Oリフレッシュが可能になります。コントローラの制御周期に同期した出力リフレッシュができます。(同期リフレッシュ)。高速モデルはオン / オフ応答時間が300 ns以下で、高速高精度制御を実現できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしクランプ端子台とコネクタタイプにより、配線工数が大幅に削減されます。最大で16個のデジタル出力を省スペースの幅12 mm内に収容できます。(幅30 mmのコネクタタイプ)。3、2、1線接続方式の2、4、8、16、32点タイプがあります。タイムスタンプ時刻指定出力では、プログラムで指定した時刻に出力ユニットが出力をリフレッシュします。これにより、コントローラの制御サイクルとは無関係に高精度の出力制御が可能になります。
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2795
アズワン品番65-7317-74
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2805
アズワン品番65-7317-63
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2798
アズワン品番65-7317-76
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
NXシリーズI/Oリンクマスターユニット。オムロンのNXシリーズIO-Linkマスターユニットです。IO-Linkによりセンサレベル情報までのコミュニケーションが可視化され、ねじなし端子台により配線作業が削減されます。特長 / 利点。マシンのダウンタイムを短縮。異常検出による短時間での回復。状態監視で保護的メンテナンス。個々の識別で工数の削減。マスターユニットは、ねじなし端子台付き、又は。湿気や埃の多い環境向けのIP67保護等級。1台のIO-Linkマスターユニットで最高8個のセンサを接続。光電センサと近接センサ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:EtherCATカップラユニット、NXシリーズCPUユニット●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:1 A●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2808
アズワン品番65-7317-73
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。