絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • WatchGuard(9)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • オムロンヘルスケア(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • ワゴジャパン(3)
  • MEDIAEDGE(3)
  • 北陽電機(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ABB(1)
  • アライドテレシス(1)
  • MOXA(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

通信(制御機器) :「NC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースユニットユニット シリーズ名:CJ1W omron(オムロン)インターフェースユニットユニット シリーズ名:CJ1Womron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Omron CJ1W-NC413 は、ポジション制御ユニットで、4 軸の多くがあります。パルストレイン出力によるオープンループ制御方式に対応しています。1、2、または 4 軸の位置制御ユニット 位置 / 速度制御 線形補間
仕様●併用可能製品:CJ1●メーカーシリーズ:CJ1W●入力方式:Pulse - 列車●コード番号:215-7326アズワン品番65-7273-77
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ)omron(オムロン)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ) omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(3分岐タップ)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
フィールドネット omron(オムロン)フィールドネットomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
通信用周辺機器 omron(オムロン)通信用周辺機器omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタ omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタomron(オムロン)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類パネルマウントアダプタ
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) コントローラリンクユニット omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) コントローラリンクユニットomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
種類コントローラリンクユニット
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コード omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コードomron(オムロン)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズ omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用 omron(オムロン)ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed ClockThey have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93
入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 omron(オムロン)入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用omron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality controlThe Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support SoftwareIn addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
入力ユニット Analogue Input Module CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用 omron(オムロン)入力ユニット Analogue Input Module CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用omron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Omron CS アナログ / プロセス I/O ユニットは、幅広いアナログ入力ユニットを提供します。これは、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に対応します。このアナログ出力は、正確な制御又は外部表示に使用できます。スケーリング・フィルタリング・アラーム機能を内蔵した Advanced ユニットにより、複雑な PLC プログラミングの必要性が軽減されます。高精度のプロセス I/O ユニットをサポートし、広範なセンサを取り揃えており、迅速かつ正確なデータ収集を実現します。すべてのプロセスと温度の I/O ユニットを備えており、個々のチャンネル間を分離します。オフセット / ゲイン調整可能 M3 コネクタに対応 定格電流: 4 → 20 mA 解決策 1 : 4000/8000
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS●コード番号:215-8175アズワン品番65-7272-76
PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用 omron(オムロン)PLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール SYSMAC CJ Series SYSMAC CP1H Series SYSMAC CP1L Series用omron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Omron PLC 拡張モジュールOmron PLC 拡張モジュールは、アナログ信号と通信するための入力インターフェースです。アナログモジュールは、CPU の右側に他の拡張モジュールとともに装着されます。入力ユニットは、アナログ入力信号をバイナリデータに変換する機能を実行し、アナログ出力ユニットはバイナリデータをアナログ出力信号に変換する機能を実行します。ライン切断検出、出力保持、オフセット / ゲイン調整、スケーリング、入力平均、入力 Peak 値保持、及び比率変換などの多数の Advanced 機能を備えています。特長と利点直接変換機能を備えた、20 μ s/ ポイントでの高速 A/D 変換 1 → 5 V、0 → 5 V、0 → 10 V、-10 → 10 V、4 → 20 mA の 5 つの信号範囲を備えています 8 つのアナログ入力を備えています DIN レールタイプ取り付け用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定UC1 認定 N 認定 L 認定 CE UL認定
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:Analogue●シリーズ:SYSMAC CJ Series, SYSMAC CP1H, SYSMAC CP1L●寸法:90 x 31 x 65 mm●コード番号:510-1417アズワン品番65-7317-23
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計設計設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51
位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル XW2Z omron(オムロン)位置制御ユニット(高速タイプ)用サーボダイレクト接続ケーブル XW2Zomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) 接続コード omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) 接続コードomron(オムロン)
10,980税込12,078
1本
42日以内出荷
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) デジタルイコライザ omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) デジタルイコライザomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
42日以内出荷
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ)センサヘッド用延長コード omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ)センサヘッド用延長コードomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
42日以内出荷
仕様-適合形ZS-HLシリーズ専用タイプ-
nc39特集
おすすめ人気ランキング
通信(制御機器)