通信(制御機器) :「供給器」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658 アズワン品番65-7330-36
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PA アズワン品番65-7324-60
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus/RTU 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6356 アズワン品番65-7275-45
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗器を備えています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:FOUNDATIONTM Fieldbus 、Modbus/RTU アズワン品番65-7275-42
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷