Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。2 線及び 3 線技術でセンサを接続する 4 デジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mm
アズワン品番65-7278-25
1袋(4個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920
アズワン品番65-7271-84
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20
仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm
アズワン品番65-7313-92
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。