通信(制御機器) :「安全用」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト安全モジュール PLC用
Phoenix Contact 安全モジュールは、PROFIsafe システムで使用するように設計された Axioline F 製品シリーズの出力モジュールです。このモジュールには、2 チャンネル割り当て用の 4 つの安全デジタル出力、又はシングルチャンネル割り当て用の 8 つの安全デジタル出力があります。周囲温度: -35 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:PLC●出力タイプ:デジタル●範囲:安全モジュール●寸法:121.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7325-42
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトアクセサリ
RoHS
EtherWAN 屋外アンテナ (サージ保護器付)
型番5880408 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアクセサリ
RoHS
アンテナバリア (本質安全防爆ゾーン2適応)
型番2702198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
RJ45、60W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし
型番2703007 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
82日以内出荷

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。出力のアクティブ化は、比較値に基づいて行われます ハードウェアゲートまたはソフトウェアゲートを使用したカウンタ制御 単一または定期的なカウント 保護された 24 V センサー/アクチュエータ供給 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5658 アズワン品番65-7330-36
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
ねじ、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703013 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
IDC、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703012 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact このモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。64 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7325-48
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
RJ45、30W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし
型番2703005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
82日以内出荷

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。EN61131-2 タイプ 1 / に適合する 16 デジタル入力 3 と入力します 1 導体技術でセンサを接続 1 ms 未満のフィルタ時間 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5654 アズワン品番65-7333-34
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
RJ45、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703009 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
RJ45、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703010 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
82日以内出荷

Phoenix Contact Radioline 構成スティックは、独自のネットワーク ID と RF 帯域 1 を備えた 868 MHz ワイヤレスモジュールに対応する、簡単かつ安全なネットワークアドレッシングです。簡単でユニークな安全なネットワークアドレッシング 複数のネットワークの並列動作
仕様●アクセサリタイプ:FPGA構成メモリ●併用可能製品:RAD-900●範囲:コリン アズワン品番65-7314-26
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Axioline F の Phoenix Contact モジュールキャリアは、Axioline スマートエレメント用の 4 つのスロットを備えたバックプレーンです。保護等級: IP20
仕様●アクセサリタイプ:モジュールキャリア●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール アズワン品番65-7332-92
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 電流範囲: 4 → 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5647 アズワン品番65-7333-11
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 データ形式:標準化された表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5653 アズワン品番65-7331-88
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Axioline F の Phoenix Contact モジュールキャリアは、Axioline スマートエレメント用の 6 つのスロットを備えたバックプレーンです。保護等級: IP20
仕様●アクセサリタイプ:モジュールキャリア●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール●コード番号:220-5662 アズワン品番65-7335-10
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を取得するために使用されます。Axioline F ステーション内で、相互に隣接する低電圧 / 超低電圧モジュールを使用しました。入力は逆極性保護された 8 つのデジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm●コード番号:207-4883 アズワン品番65-7313-38
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。RS-485 形式のシリアル入力 / 出力チャンネル x 1 データは透過モードで送信されます 最大伝送速度は 230,400 bps に設定できます データビット、ストップビット、パリティの数を設定できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5655 アズワン品番65-7330-10
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ出力チャンネル x 4 2 導体技術でアクチュエータを接続 電流範囲: 20 mA データ形式:標準化された表現 分解能: 12 ビット 断線検出 代入値の動作は、出力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5652 アズワン品番65-7334-54
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
IDC、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703014 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
ねじ、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番2703011 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
RJ45、30W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし、広温度範囲
型番2703006 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
RJ45、60W、絶縁なし、シールド電流検知なし、サージ保護なし、広温度範囲
型番2703008 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
プッシュイン、30W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番1004065 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトPoEインジェクタ
RoHS
プッシュイン、60W、絶縁あり、シールド電流検知あり、サージ保護あり、広温度範囲
型番1004066 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
82日以内出荷

Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mm アズワン品番65-7279-02
1個
289,800 税込318,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール PLC I/Oモジュール
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主に低電圧範囲でデジタル DC 電圧信号を捕捉します。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作しますフィルタ時間:< 1 ms 入力は逆極性保護されています EN61010-2-201 / IEC61010-2-201 に準拠した安全な絶縁 デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ス
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:デジタル●出力電流:2.5 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm アズワン品番65-7344-08
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用デジタル信号の出力に使用されます。16 個のデジタル出力を備え、短絡及び過負荷から出力を保護します。2 線及び 3 線技術のアクチュエータを使用して、最小更新時間 100 μ s です。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 μA●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm●コード番号:224-9845 アズワン品番65-7315-38
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。4 つの IO-Link デバイスの接続 又は、ポートごとに 1 つのデジタルセンサ又はアクチュエータを接続します 3 導体技術による IO-Link デバイスの接続 3 導体技術でセンサを接続 2 導体及び 3 導体技術でアクチュエータを接続 Master のパラメータデータストレージ 入力と出力の代替値動作をパラメータ化できます ポートごとに
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5659 アズワン品番65-7330-71
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

Phoenix Contact I/O モジュールは、IP20 保護等級及び IP65/IP67 保護等級を備えており、あらゆる一般的なバスシステムとネットワークに適しています。制御キャビネット又はシステム / 機械から直接入出力データを取得します。データ及び信号トラフィックを確実に保護し、あらゆる用途に対応するシステムを設計できます。要件に従って速度、機能、および構造を設定します。アナログ入力チャンネル x 4 2 導体技術でセンサを接続 データ形式の標準表現 分解能: 12ビット 代入値の動作は、入力ごとにパラメータ化できます デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:Axioline F モジュラ I/O システムです●範囲:Axioline F です●コード番号:220-5648 アズワン品番65-7330-16
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Phoenix Contact プロトコルコンバータは、アナログループ電源ねじ接続で使用する 8 チャンネル HART 拡張モジュールを備えています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mm アズワン品番65-7279-25
1個
499,800 税込549,780
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS DP●コード番号:217-6353 アズワン品番65-7275-57
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続を備え、終端抵抗器を切り替え可能です。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。公称供給電圧IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:Modbus RTU 、PROFIBUS PA アズワン品番65-7324-60
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトカバー Cover PLC 及び IO モジュール用
Phoenix Contact の Axioline スマートエレメントは、スマートエレメントインターフェースを使用するシステムです。このスマートエレメントカバーは、未使用のスマートエレメントスロットです。使用していないスマートエレメントスロットを保護します デバイス定格プレートが保存されました
仕様●アクセサリタイプ:Cover●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール●コード番号:220-5660 アズワン品番65-7329-34
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、切り替え可能な終端抵抗器とねじで接続します。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART デバイス●コード番号:217-6350 アズワン品番65-7275-41
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Phoenix Contact GW PL シリーズは、プラグインねじ Terminal 接続と切り替え可能な終端抵抗を備えたプロトコルコンバータを搭載しています。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART 、PROFIBUS PA アズワン品番65-7275-44
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュール
Phoenix Contact モジュールは、Axioline F ステーションで使用アナログ電流信号の取得に使用されます。電流信号を接続し、チャンネル間のクロストーク減衰を高くするための 4 つのアナログバイポーラ入力チャンネルがあります。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:アナログ●寸法:126.1 x 35 x 54 mm アズワン品番65-7325-45
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Phoenix Contact AXL シリーズは、出力信号用のパルス幅変調を備えた特殊な機能モジュールを装備。このモジュールは、ローカルバス 100 Mbps の伝送速度を備え、このモジュールは 2 つの出力番号を備えています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -25 → 60 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:特殊機能モジュール●併用可能製品:Axioline Fステーション アズワン品番65-7275-40
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷