デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタルトランジスタ出力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5057アズワン品番65-7315-71
PLC拡張モジュール Axioline F用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、PROFINET ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。2 つのイーサネットポートとを備えています周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mm●コード番号:207-4849アズワン品番65-7313-54
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact Radiolino-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタル入力( 0-30.5 V dc )又は最大 100 Hz の 2 つのパルス入力を備えています。プログラミングなしですばやく簡単に起動 高い信頼性
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5056アズワン品番65-7312-47
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920アズワン品番65-7271-84
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール Radioline および PROFIBUS PA MUX I/O システム用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは、Radiooline 及び PROFIBUS PA MUX I/O システムで使用する 4 つの NAMUR デジタル入力モジュールを備えています。動作中でもモジュールの交換が簡単です サムホイールで簡単に起動
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●併用可能製品:Radioline および PROFIBUS PA MUX I/O システムです●範囲:コリンアズワン品番65-7312-39
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは 4 つのアナログ電流入力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリンアズワン品番65-7312-94
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは 4 つの Pt 100 入力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリンアズワン品番65-7312-41
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュールフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline I/O 拡張モジュールは、チャンネル間の電気的絶縁を備えたアナログ電流 / 電圧出力を 4 つ備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリンアズワン品番65-7312-29
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7345-12
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。これは、スタート / ストップインターフェイスを備えた磁気歪位置センサを評価するために使用します。このモジュールは、接続されている磁気歪位置センサの 1 つ又は複数の機械的波の駆動時間を測定して位置を決定します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:機能モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7346-58
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7347-09
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。SSI インターフェースを備えたアブソリュートエンコーダから最大 56 ビットの分解能のデータを取得するために使用されます。このモジュールは、グレーコード及びバイナリコードのエンコーダをサポートします。最大 2 MHz の伝送速度に対応しています。周囲温度: -25 →
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:Axioline F です●寸法:122.4 x 35 x 54 mmアズワン品番65-7346-20
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-34
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-94
PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール Axiolineステーション用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7346-47
PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact プロトコルコンバータは、アナログループ電源ねじ接続で使用する 8 チャンネル HART 拡張モジュールを備えています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-25
PLC拡張モジュール HART 拡張モジュール用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mmアズワン品番65-7279-02
PLC拡張モジュール Axioline F用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、第 3 世代の Sercos ネットワークでの使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクで、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。RJ45 ジャックと 100 Mbps のローカルバスの伝送速度を備えています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:Axioline F です●寸法:126.1 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7278-92
PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用フエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -
仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-95
HARTフエニックス・コンタクト82日以内出荷
4チャネルHART拡張モジュール (ネジ端子)
型番2702234RoHS指令(10物質対応)対応
HARTフエニックス・コンタクト82日以内出荷
4チャネルHART拡張モジュール (ネジ端子) 内部抵抗付
型番2702879RoHS指令(10物質対応)対応
HARTフエニックス・コンタクト82日以内出荷
8チャネルHART拡張モジュール (ネジ端子)
型番2702235RoHS指令(10物質対応)対応
HARTフエニックス・コンタクト82日以内出荷
8チャネルHART拡張モジュール (ネジ端子) 内部抵抗付
型番2702880RoHS指令(10物質対応)対応
HARTフエニックス・コンタクト82日以内出荷
8チャネルHART拡張モジュール (ループ電源、ネジ端子)
型番2702236RoHS指令(10物質対応)対応
F2 伝送ユニットPanasonic(パナソニック)税込¥87,978¥79,980