端子台フエニックス・コンタクト7日以内出荷
I/Oシステムインライン - アナログ出力チャンネルアナログインライン出力端子は、アナログアクチュエータの操作用途に使用されます。 この端子により、コモン電流及び電圧出力の範囲を個々に設定することができます。 アナログ信号は、16ビットの分解能で利用できます。インラインアナログ出力端子 アクセサリ付属(コネクタプラグ及びラベルフィールド
仕様●アクセサリタイプ:端子台●出力タイプ:アナログ●シリーズ:IB IL AO 2/U/BP-ME●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mmアズワン品番65-7302-60
WLAN APフエニックス・コンタクト税込¥70,378~¥63,980~
フィルター大和電業税込¥10,338¥9,398