Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242
アズワン品番65-7344-85
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920
アズワン品番65-7271-84
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
ワイヤレス MUX セット、16 デジタル入力 / 出力と 2 アナログ入力 / 出力( 0.。20 mA、0 → 各 10 V )1.5 m のケーブル付き無指向性アンテナ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ、デジタル●出力タイプ:アナログ、デジタル●シリーズ:ILB BT ADIO●電源電圧:24 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:95 x 57 x 123.4 mm
アズワン品番65-7336-36
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
Axioline F、デジタル出力モジュール、デジタル出力: 16、24 V dc、500 mA、接続方式: 1 線、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbpsこのモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。 デジタル信号の出力に使用されます。 出力は、短絡や過負荷から保護されています。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●出力タイプ:デジタル●シリーズ:AXL F DO16/1 1H●電源電圧:5 V dc●出力電流:500 mA (チャンネルあたり)、8 A (モジュールあたり●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●寸法:35 x 54 x 126.1 mm●コード番号:190-2092
アズワン品番65-7347-46
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。