Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。産業用途で標準熱電対から信号を取得するために使用されます。プッシュイン接続方式を使用している。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm
アズワン品番65-7345-12
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。このモジュールは、バスシステムのシリアルインターフェイスを備えた標準 I/O デバイスを動作させるために使用します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:通信モジュール●寸法:122.4 x 35 x 54 mm
アズワン品番65-7347-09
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK●コード番号:208-2011
アズワン品番65-7321-27
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、Modbus/TCP (UDP) ネットワーク内での使用を想定しています。Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm
アズワン品番65-7346-94
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Phoenix The バスカプラは EtherCAT ネットワーク内での使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクです。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm
アズワン品番65-7346-47
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact Phoenix Contact PE アダプタ( PT 接続付き)で、1 PE 接続用です。 HC-A10 / HC-A16 / HC-D15 / HC-D25 シリーズコンタクトインサートに使用しますヘビーデューティコネクタによる完全な柔軟性
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コード番号:220-5584
アズワン品番65-7329-42
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Phoenix バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表しています。この製品では、最大 63 台の Axioline F デバイスをバスカプラに接続できます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインア
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:バスカプラ●寸法:122.4 x 45 x 74 mm
アズワン品番65-7313-34
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 10 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6805
アズワン品番65-7345-09
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。抵抗温度センサからの信号を取得するために使用されます。DIN レール取り付けタイプを使用しています。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:Axiolineステーション●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:I/Oモジュール●寸法:122.4 x 53.6 x 54 mm●コード番号:201-3920
アズワン品番65-7271-84
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
PhoenixContactDINレールアダプタの長さは45.7mmで、幅は16.3です。色はグレー
仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●併用可能製品:端子台
アズワン品番65-7332-15
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
MCRソフトウェアアダプタケーブル。Phoenix Contactプログラミングケーブル、MCRシリーズの絶縁アンプ用
仕様●アクセサリタイプ:プログラマブルロジック開発キット
アズワン品番65-7275-53
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Phoenix データインターフェイスシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続します。ポリアミド非強化ハウジング素材を使用しており、色はグレーです。動作電圧は 24 V dc です。周囲温度: -35 → 50 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:Server s branou●併用可能製品:インターフェイスシステム /Profibus Dp●入力方式:デジタル●出力タイプ:デジタル●範囲:データインターフェース●寸法:22.5 x 114.5 mm●コード番号:201-4242
アズワン品番65-7344-85
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 0.3 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6699
アズワン品番65-7345-24
1袋(5個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 10 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット●コード番号:201-6387
アズワン品番65-7343-75
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
PhoenixI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。主にアナログ電圧及び電流信号の取得と出力に使用します。この製品は、-40→+70℃の温度範囲で動作します2線技術によるアクチュエータの接続デバイス定格プレートが保存されました過酷な環境下でも使用可能部分的にコーティングされた基板この記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mm
アズワン品番65-7347-07
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。シングルワイヤ技術でアクチュエータを接続 シングルチャネル Diagnostics 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されましたこの記事は、Phoenix Contact の
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 35 x 54 mm
アズワン品番65-7344-89
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
Phoenix モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。Axioline F ローカルバス電源のバスカプラの最大負荷に達すると、このモジュールを使用してこの電圧を再供給できます。 これにより、UBU が生成されるモジュールに 24 V DC 電圧( UL )が印加されます。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:Axioline Fステーション●シリーズ:AXL●出力電流:1.2 A●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-5570
アズワン品番65-7346-86
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 4 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット
アズワン品番65-7346-85
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 0.5 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット
アズワン品番65-7347-15
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。FLK 接続を使用して、INTERFACE 製品からの PLC リレーをすばやく簡単に接続するために使用できます。1 FLK 接続、20 極 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 診断 / ステータスインジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:126.1 x 35 x 54 mm●コード番号:201-6417
アズワン品番65-7345-49
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 1 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoeni
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット
Axioline F の Phoenix Contact モジュールキャリアは、Axioline スマートエレメント用の 6 つのスロットを備えたバックプレーンです。保護等級: IP20
仕様●アクセサリタイプ:モジュールキャリア●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール●コード番号:220-5662
アズワン品番65-7335-10
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Phoenix Contact プロトコルコンバータには、ねじ接続用の 8 チャンネル HART 拡張モジュールが用意されています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mm
アズワン品番65-7279-02
1個
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Phoenix Flk 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせて、さまざまな長さと位置の製品が用意されています。このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。ケーブル長は 2.5 m です周囲温度: -40 → 70 ℃ ピッチサイズは 2.54 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoe
仕様●アクセサリタイプ:丸形ケーブルセット●併用可能製品:Allen-Bradley Controllogix 氏●範囲:FLK丸型ケーブルセット
アズワン品番65-7347-60
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタルトランジスタ出力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5057
アズワン品番65-7315-71
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
PhoenixContact丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度:-40→70℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK
アズワン品番65-7313-97
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Phoenix Contact プロトコルコンバータは、アナログループ電源ねじ接続で使用する 8 チャンネル HART 拡張モジュールを備えています。周囲温度: -40 → 70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●併用可能製品:HART 拡張モジュール●寸法:99 x 45 x 114.5 mm
アズワン品番65-7279-25
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは 4 つの Pt 100 入力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン
アズワン品番65-7312-41
1個
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
Axioline F の Phoenix Contact モジュールキャリアは、Axioline スマートエレメント用の 4 つのスロットを備えたバックプレーンです。保護等級: IP20
仕様●アクセサリタイプ:モジュールキャリア●併用可能製品:PLC 及び IO モジュール
アズワン品番65-7332-92
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは 4 つのアナログ電流入力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン
アズワン品番65-7312-94
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix I/O モジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。主にデジタル信号の出力に使用されます。出力は、短絡や過負荷から保護されています。この製品は、-40 → +70 ℃ の温度範囲で動作します2 線及び 3 線技術によるアクチュエータの接続 最小更新時間<は 100 μ s です デバイス定格プレートが保存されました 過酷な環境下でも使用可能この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●入力方式:電圧●出力タイプ:デジタル●出力電流:500 mA●寸法:129.9 x 53.3 x 54 mm●コード番号:201-5350
アズワン品番65-7347-61
1個
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
Phoenix Contact FLKケーブル製品群。片側にストリップ接続、そしてもう片側に様々なオプションを備えた業務用丸型ケーブルです。0.5 → 3 mの長さ 14、26、34、及び50極のオプション
Phoenix Contact Axioline P バスベースモジュールは、基本的にハウジングタイプの FBPS ベース用のバスコネクタです。ハウジングタイプ FBPS ベース用アクセサリ。 重量
仕様●アクセサリタイプ:Axioline Pバスベースモジュール●併用可能製品:ハウジングタイプの FBPS ベースです●シリーズ:2316●範囲:AXL P ( AXL P )
アズワン品番65-7315-75
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Phoenix Contact 丸型ケーブルセットは、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さと位置このリード線は、他の一般的なシリーズと互換性があり、取り付けが簡単です。周囲温度: -40 → 70 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:コントローラ●範囲:FLK
Phoenix Contact Radioline I/O 拡張モジュールは、チャンネル間の電気的絶縁を備えたアナログ電流 / 電圧出力を 4 つ備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン
アズワン品番65-7312-29
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853
アズワン品番65-7305-34
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact Radiolino-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタル入力( 0-30.5 V dc )又は最大 100 Hz の 2 つのパルス入力を備えています。プログラミングなしですばやく簡単に起動 高い信頼性
仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5056
アズワン品番65-7312-47
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal は、インラインステーション内での使用を目的として設計されています。デジタル信号の取得に使用されます。2 線及び 3 線技術でセンサを接続する 4 デジタル入力を備えています。周囲温度: -25 → 55℃ 保護等級: IP20
仕様●入力方式:デジタル●寸法:119.8 x 12.2 x 71.5 mm
アズワン品番65-7278-25
1袋(4個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact このモジュールは、Axioline F ステーションで使用するように設計されています。デジタル信号の出力に使用されます。64 個のデジタル出力を備え、短絡と過負荷から出力を保護します。周囲温度: -25 → 60 ℃ 保護等級: IP20
仕様●出力タイプ:デジタル●出力電流:300 A●寸法:129.9 x 53.6 x 54 mm
アズワン品番65-7325-48
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact GW PL シリーズは、フィールドバスプロトコルコンバータを備え、切り替え可能な終端抵抗器とねじで接続します。プロトコルコンバータの色はグレーで、使用素材は PA V0 です。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 85 ℃ です
仕様●アクセサリタイプ:プロトコルコンバータ●併用可能製品:HART デバイス●コード番号:217-6350
アズワン品番65-7275-41
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
通信(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。